絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Schutzinger(228)
- フルーク(FLUKE)(215)
- MUELLER ELECTRIC(213)
- MULTI-CONTACT(97)
- マール社(31)
- RS PRO(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- エスコ(27)
- はくでん(27)
- HIOKI(日置電機)(25)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 横河計測(13)
- POMONA(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

ベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。 【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。 【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。 【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート分解能4 1/2桁(55,000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86.5×64インターフェースUSBデバイス周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHzディスプレイ3.5 インチ TFT LCDサンプルレート最高65Sa/sメモリ長さ1000
ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)
OWON(オウオン)¥2,998~税込¥3,298~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。 【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応 【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。 【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)
OWON(オウオン)(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台6日以内出荷から33日以内出荷【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント)
OWON(オウオン)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか4日以内出荷から33日以内出荷【高精度デジタルマルチメーター】最大4,000~22,000の分解能で、DC/AC電圧、電流、抵抗、容量、周波数、温度などを高精度に測定可能。真のRMS測定対応モデルで、歪んだ波形も正確に解析します。 【Bluetoothワイヤレス通信対応※一部モデル非対応】Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやPCアプリと連携してリアルタイム測定を実現。複数台同時監視により、安全で効率的な遠隔測定が可能です。 【データロギングとオフライン記録※一部モデル非対応】データロガー機能により、最大168時間(7日間)の連続記録が可能。オフライン記録にも対応し、後からアプリでデータ分析が行えます。 【使いやすさと堅牢設計】大型バックライトLCDで視認性抜群。オートレンジ、データホールド、相対値測定などの便利機能を搭載。軽量ボディと保護設計で、現場測定やメンテナンスにも最適です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4½桁~5½桁、55,000カウント~200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷【高精度測定・真のRMS対応】55,000~200,000カウント分解能と最大65~150サンプル/秒の高速測定を実現。真のRMS AC電圧・電流測定に対応し、正弦波以外の波形も正確に解析。高精度で信頼性の高い計測を必要とする研究・設計・校正用途に最適です。 【デュアルディスプレイ&データロギング機能】デュアル・ディスプレイ・モードにより、AC電圧と周波数など2種類の測定結果を同時表示可能。最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載し、長時間の記録・解析に対応します。 【豊富な測定機能と4線抵抗測定対応】電圧・電流・抵抗・周波数・キャパシタンス・温度・ダイオード・導通テストなど多機能測定を実現。4線式抵抗測定にも対応し、低抵抗測定時のリード抵抗影響を最小限に抑制します。 【直感的操作とRS232通信対応】高解像度LCD(480×320ピクセル)を採用し、視認性と操作性を両立。RS232インターフェースを備え、PC制御やSCPIコマンドによる自動測定にも対応します。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ
OWON(オウオン)¥96,980~税込¥106,678~1台32日以内出荷から33日以内出荷●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレットRoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)
OWON(オウオン)¥13,980~税込¥15,378~1台33日以内出荷【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化 【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定 【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長 【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止 【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上 【安全な高電圧測定】CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様多機能測定器:4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化自動波形測定機能:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定ユーザーフレンドリーな操作性:フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長インテリジェントなプローブ検出機能:プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止高効率な電源管理:18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上安全な高電圧測定:CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張その他【安全容量】CATⅢ1000V質量(kg)約0.33外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×93×41.5ディスプレイ2.8インチ IPS最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/s使用帯域【オシロスコープ】1kHz