26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様最大表示値:4000 質量(g)107 周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M 本体寸法(mm)125×80×19.5 交流電圧(V)400m/4/40/400/600 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 直流電圧(V)400m/4/40/400/600 機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等 電池単4電池×2(別売) 静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード 材質【テストリード】PVC・真鍮 寸法(mm)125×80×19 質量(g)102 電源CR2032 ボタン電池×1(別売) 長さ(cm)【テストリード】約49 周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits) 機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能 最大表示4000 交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits) 直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits) 直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits) 抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits) 交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits) 静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書 質量(g)60.6 電源9V 6F22電池×1(別売) 精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2) 交流電圧(V)200/750 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k 直流電圧(V)200m/2/20/200/1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123 機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定 直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10 最大カウント数1999
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32 質量(g)205(電池は含めない) 電源単四電池(別売) 抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3) 機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能 最大表示5999 交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3) 直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3) 直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20) サンプルレート3回/秒 周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37 質量(g)145 電源9V電池×1(別売) 交流電圧(V)200/500 直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500V サンプリング2~3回/秒 動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H 入力インピーダンス≧10MΩ 保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H 有効最大表示値1999
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質PVC 質量(g)26 定格電圧(V)1000 長さ(cm)【リード】70 定格電流(A)10 材質(ペン先)ニッケルメッキ ニードル(mm)Φ0.3
1個
779 税込857
6日以内出荷

デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
材質PVC 質量(g)70 定格電圧(V)1000 長さ(cm)【リード】93 定格電流(A)10 材質(ペン先)ニッケルメッキ
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮 長さ(mm)ペン:157 直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5 質量(g)約100 長さ(cm)リード:56~ 定格電流(A)20/1000V
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

マルチメータの様々な用途に対応できる変換アダプタ・ケーブル・プローブをまとめたセットです。
セット内容L字-I字カバー付きバナナプラグ赤黒×各1本(CAT III 1000V 10A)、外付けマルチメータプローブ赤黒×各1本(CAT II 1000V 10A)、マルチメータプローブ接続用短針×2/長針×2/プローブカバー赤黒×各1本(CAT III 1000V/CAT IV 600V)/ワニ口クリップ×2(CAT III 1000V 10A), バナナプラグ-フックリード赤黒×各1本(CAT III 1000V)
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ナイロン リード線長さ(mm)1000 リード線太さ(mm2)0.75
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくでん直流電圧計
シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 質量(g)70 精度0.025 ディスプレイ約60×70mm 取付径(Φmm)約48mm
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はくでん直流電流計
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 精度0.025 ディスプレイ60×70mm 取付径(Φmm)48mm
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード 寸法(mm)225×46×29 質量(g)77.5 電源単4電池×2本(別売) 測定周波数範囲(Hz)0~400 機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト 最大表示4000 直流電圧測定0~600V 交流電圧測定0~600V 直流電流測定0~200mA 交流電流測定0~200mA 測定範囲(Ω)0~40M 静電容量(mF)0~4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS 内径(Φmm)バインディングポスト:4 材質(端子)ニッケル銅メッキ
1個
719 税込791
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
1個
479 税込527
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくでん直流電圧計
学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
寸法(mm)81×86×50 レンジDC -1~3V、-5V~15V 接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
1個
2,798 税込3,078
欠品中

端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
材質純銅・金メッキ
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA 付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1 質量(g)66 電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V) 本体寸法(mm)77×112×21 精度±(0.1%+0.005) 出力電圧(V)0~24 入力電圧(V)0~30 分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V 出力周波数(Hz)0~9999 入力電流(mA)0~24 電流出力0~24mA
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

組み立てが容易なバナナプラグです。
内径(mm)Φ4
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
内径(mm)Φ4
1個
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交流・直流電圧や電流、抵抗、静電容量を測定可能。ダイオードチェックやNCV、真の実効値測定など多機能を搭載し、最大表示5999・軽量コンパクトで幅広い用途に適し、電線を挟むだけで測定ができるクランプメーターです。
質量(g)205 精度[交流電圧] ±(0.5%+3) [直流電圧] ±(0.5%+3) [交流電流] ±(2%+30) [抵抗] ±(0.8%+3) [静電容量] ±(3.5%+20) 交流電圧(V)6~600 抵抗(Ω)6k~600k 直流電圧(V)6~500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×176×33 機能ダイオードオンオフ/矩形波出力/NCV測定/バックライト/真の実効値測定/ライト サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)6~600 最大表示5999 静電容量(F)10n~60000μ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
内径(mm)Φ4
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング