絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • Schutzinger(236)
  • フルーク(FLUKE)(221)
  • MUELLER ELECTRIC(219)
  • RS PRO(96)
  • MULTI-CONTACT(94)
  • HIOKI(日置電機)(38)
  • 三和電気計器(37)
  • エスコ(35)
  • マール社(31)
  • 共立電気計器(29)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • はくでん(27)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(18)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(13)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
校正証明書
  • 付き(2)
直流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大1000(1)
交流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大750(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正 アズワン

    デジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正

    アズワン
    44,400税込48,840
    1個
    105日以内出荷
    非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
    仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hzアズワン品番4-2677-01-24校正証明書JCSS校正
  • ポケットマルチメーター JCSS校正 アズワン

    ポケットマルチメーター JCSS校正

    アズワン
    26,580税込29,238
    1台
    15日以内出荷
    使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
    仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz質量(g)110交流電圧(V)1m~500(レンジ)抵抗(Ω)0~320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)直流電圧(V)0.1m~500(レンジ)最大カウント数3200アズワン品番1-9832-01-24校正証明書JCSS校正
  • デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワン

    デジタルマルチメーター 3 5/6桁

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    翌々日出荷
    非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
    仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
テスタ(マルチメータ)