絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~5(1)
  • 0~15(3)
  • 0~18(2)
  • 0~30(7)
  • 0~32(3)
  • 0~36(1)
  • 0~60(2)
  • 0~64(2)
  • 0~100(1)
  • 0~200(1)
  • 0~5000(1)
  • 0~6000(1)
  • 0~10000(1)
  • 5(1)
出力電流(A)
  • 0~3
  • 0~2(3)
  • 0~5(22)
  • 0~6(3)
  • 0~10(9)
  • 0~20(3)
  • 0~25(3)
  • 0~120(3)
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 2.5(3)
  • 3(13)
  • 5(17)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 10(14)
  • 13.5(3)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 40(5)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • MCP(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • はくでん(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カスタム(1)
  • テクシオテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~15(3)
0~18(2)
0~30(7)
0~32(3)
0~60(2)
0~64(2)
0~5000(1)
0~6000(1)
0~10000(1)
5(1)
直流安定化電源 カスタム直流安定化電源カスタム(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 PA-Bシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
34,500税込37,950
1個
当日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.94MB)取扱説明書(2.04MB)
直流安定化電源 AD873*シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)直流安定化電源 AD873*シリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズトラッキング動作が可能ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能質量(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず)消費電力(VA)約200定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
直流安定化電源 はくでん直流安定化電源はくでん
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載3パターンの出力ストレージを設定可能出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2寸法(mm)220×70×160質量(kg)1.3出力電圧(V)0~32ディスプレイ4-digit ディスプレイ保護機能過電流保護, 過電圧保護入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mAリップルノイズCV≦50mVr.m.s
高電圧直流電源 MCP高電圧直流電源MCP(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から64日以内出荷
電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
交流安定化電源 M10-AC30-03 MCP交流安定化電源 M10-AC30-03MCP
49,980税込54,978
1個
当日出荷
出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg)約7チャンネル数3ch定格出力電流(A)0-3(CH1・CH2・CH1/2直列時)、5(CH3)、0-6(CH1/2並列時)入力電圧(V)AC100/120/220±10%、230+10%/-6%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×306×155最大消費電力(W)420/550VA定格出力電圧(V)0-32(CH1・CH2・CH1/2並列時)、5(固定・CH3)、0-64(CH1/2直列時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.94MB)取扱説明書(2.04MB)
直流安定化電源 はくでん直流安定化電源はくでん
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載CC/CV自動切り替え機能
寸法(mm)130×165×330質量(kg)6出力電圧(V)0~30表示精度≦0.5%+1digitディスプレイ3 digit ディスプレイ入力変動1×104 +3mV負荷変動1×104+3mV固定出力0~5V/0~1Aリップルノイズ≦1mV(rms)入力電圧100VAC 50Hz/60Hz
デジタル直流安定化電源装置 テクシオテクノロジーデジタル直流安定化電源装置テクシオテクノロジー
66,980税込73,678
1個(1個)
4日以内出荷
コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
出力電圧(V)0~18リップル0.5mVrms
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
36,980税込40,678
1個
94日以内出荷
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
コンパクト/アナログ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能0.025
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
コンパクト/デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能100mV/10mA
直流安定化電源