絞り込み
出力電圧(V)
- 0.1(1)
- 1(1)
- 10(1)
- 30(1)
ブランド
- 横河計測
- モノタロウ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
- MCP(37)
- ITECH[測定用品](34)
- 菊水電子工業(19)
- GW INSTEK(11)
- エスコ(10)
- アルインコ(8)
- はくでん(6)
- アズワン(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 共立電気計器(3)
- CHINO(チノー)(3)
- TDKラムダ(3)
- KIKUSUI(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- ブランドをもっと見る
「出力電圧(V)」から絞り込む
0.1(1)
1(1)
10(1)
30(1)

電圧電流発生器
横河計測¥179,800税込¥197,7801台欠品中発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800