1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.7 出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル) 電源シリーズレギュレータ方式 最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A 表示バックライト付き液晶表示 出力電圧(V)0~20.0 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)0~5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150 冷却方式強制冷却(Fan) 消費電力(VA)185 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと) アズワン品番65-2226-33
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

おすすめ人気ランキング