絞り込み
出力電圧(V)
- 0~12(1)
- 0~15(4)
- 0~20(1)
- 0~30(12)
- 0~60(7)
- 0~100(2)
- 0~200(1)
- 0~250(2)
- 0~300(1)
- 0~600(1)
- 0~5000(1)
- 0~6000(1)
- 0~10000(1)
- 1~15(1)
- 2(1)
- 6(4)
- 12(5)
- 15(2)
- 24(1)
- 230(2)
- 出力電圧(V)をもっと見る
ブランド
- MCP
- モノタロウ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
- ITECH[測定用品](34)
- 菊水電子工業(19)
- GW INSTEK(11)
- エスコ(10)
- アルインコ(8)
- はくでん(6)
- アズワン(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 共立電気計器(3)
- CHINO(チノー)(3)
- TDKラムダ(3)
- KIKUSUI(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- ブランドをもっと見る
出力電流(A)
- 0~1(1)
- 0~2(1)
- 0~3(6)
- 0~4(2)
- 0~5(6)
- 0~6(3)
- 0~10(4)
- 0~12(1)
- 0~15(1)
- 0~20(2)
- 0~25(1)
- 0~30(1)
- 0~40(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 3(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(2)
- 出力電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~15(4)
0~30(12)
0~60(7)
0~100(2)
0~250(2)
6(4)
12(5)
15(2)
24(1)
230(2)
出力電圧(V)をもっと見る

三相可調整交流電源
MCP¥99,980税込¥109,9781台61日以内出荷.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
プログラマブル直流安定化電源
MCP¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷から64日以内出荷Windows最新OS対応/USB接続のPC制御付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル質量(kg)3電力(W)~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
直流&交流安定化電源 M10-AD153
MCP¥39,980税込¥43,9781個52日以内出荷ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193入力変動750mV負荷変動20mVリップルノイズ15mV
交流安定化電源 M10-AC30-03
MCP¥49,980税込¥54,9781個当日出荷出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
直流安定化電源
MCP¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷から94日以内出荷全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ保護機能過電圧保護入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
三相交流電源
MCP¥55,980税込¥61,5781台61日以内出荷.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため質量(kg)約2.5電流(A)出力最大実効値:3×2電圧(V)出力実効値:3×12±025表示周波数:3桁LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230表示分解能1Hz入力220V ± 10% 単相AC出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦3%出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 5°グリーン購入法適合出力周波数25Hz~125Hz
直流安定化電源
MCP¥25,980税込¥28,5781個64日以内出荷コンパクトなデザイン 二重絶縁 過電流保護 LEDメーターと表示板 広い電圧レンジ質量(g)約300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×75×90入力変動10mV負荷変動200mVリップルノイズ30mVrms
多出力直流安定化電源
MCP¥49,900~税込¥54,890~1個52日以内出荷出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル入力電圧(V)AC100(50/60Hz)リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
交流安定化電源 M10-540-10
MCP¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性質量(kg)約12最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130最大電力1000VA
交流安定化電源 M10-540-5
MCP¥52,980税込¥58,2781個52日以内出荷別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性質量(kg)約6最大電流(A)2.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×120×200最大電力500VA
交流安定化電源 M10-530-10
MCP¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性質量(kg)約5最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150最大電力1000VA
交流安定化電源 M10-530-5
MCP¥62,980税込¥69,2781個52日以内出荷出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性質量(kg)約4最大電流(A)2.5入力電圧(V)AC220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150最大電力500VA
直流&交流安定化電源 M10-AD3030W
MCP¥329,800税込¥362,7801個52日以内出荷ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD3030
MCP¥299,800税込¥329,7801個52日以内出荷ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD2210
MCP¥179,800税込¥197,7801個64日以内出荷ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン質量(kg)約16サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
直流&交流安定化電源 M10-AD2205
MCP¥159,800税込¥175,7801個52日以内出荷ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン質量(kg)約14サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
直流&交流安定化電源 M10-AD370M
MCP¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力質量(kg)12入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mAリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD360-5
MCP¥84,980税込¥93,4781個52日以内出荷ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能質量(kg)約7入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/150VA
直流&交流安定化電源 M10-AD360-2
MCP¥69,980税込¥76,9781個62日以内出荷ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/60VA
直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10
MCP¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能質量(kg)約6.3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250保護機能過電流、短絡入力変動0.01負荷変動0.01リップル電圧(mV)1
直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10
MCP¥36,980~税込¥40,678~1個52日以内出荷ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz入力変動DC/3%負荷変動DC/5%
直流&交流安定化電源 M10-AD158
MCP¥46,980税込¥51,6781個62日以内出荷ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能 特殊キーロック機能 最大(シーリング)電圧設定可能 デジタル出力電圧表示 ACまたはDCの連続定格出力8.5A質量(kg)約3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
直流&交流安定化電源 M10-AD150-7
MCP¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
直流&交流安定化電源 M10-AD123
MCP¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
直流安定化電源
MCP¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源
MCP¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源
MCP¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源
MCP¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
交流直流安定化電源
MCP¥64,980税込¥71,4781個64日以内出荷交流・直流出力質量(kg)5電力(W)~75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×160機能過電流保護, 過熱保護
直流安定化電源
MCP¥54,980~税込¥60,478~1個64日以内出荷温度調整ファン/過熱保護質量(kg)2.2電力(W)~450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215機能マイナス出力可能
多出力直流安定化電源
MCP¥78,980~税込¥86,878~1個7日以内出荷から94日以内出荷4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
多出力直流安定化電源
MCP¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷から94日以内出荷3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
多出力直流安定化電源
MCP¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷から94日以内出荷2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源
MCP¥34,980~税込¥38,478~1個94日以内出荷全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)