絞り込み
出力電圧(V)
- 0~15(1)
- 0~30(1)
- 3~12(1)
ブランド
- ブロードウォッチ
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(38)
- MCP(35)
- ITECH[測定用品](34)
- 菊水電子工業(17)
- GW INSTEK(11)
- アルインコ(8)
- エスコ(6)
- はくでん(6)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 共立電気計器(3)
- TDKラムダ(3)
- KIKUSUI(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- OWON(オウオン)(2)
- 横河計測(1)
- ブランドをもっと見る
出力電流(A)
- 2(1)
- 10(1)
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~15(1)
0~30(1)
3~12(1)

直流安定化電源
ブロードウォッチ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷セット内容本体、電源ケーブル、リード線入力AC100V表示精度±1%動作表示3桁LED動作温湿度範囲温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきことリップルノイズCV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800