絞り込み
出力電圧(V)
ブランド
出力電流(A)
出力電力(W)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 直流安定化電源

208件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
    付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05ロードレギュレーションCV:≦30mV、CC:≦30mAラインレギュレーション≦20mA(出力電流)、≦20mV(出力電圧)
  • AC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX10A 直流安定化電源

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
    仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)4.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
  • AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源

    アルインコ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
    付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
  • AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX17A 直流安定化電源

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
    仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)6.3出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上ヒューズ容量(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
  • AC100V→DC 13.8V/MAX5A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX5A 直流安定化電源

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
    仕様メーター:A/V切換式質量(kg)2.2出力電圧(V)DC6~15(可変)入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上ヒューズ容量(A)4RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
  • 三相可調整交流電源 MCP

    三相可調整交流電源

    MCP
    99,980税込109,978
    1台
    61日以内出荷
    .三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
    質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
  • プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
    用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
  • 多機能直流電子負荷装置 菊水電子工業

    多機能直流電子負荷装置

    菊水電子工業
    262,800税込289,080
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45Peak Max最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)定格出力電圧(V)0.25~150入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
  • アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m) GW INSTEK

    アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)

    GW INSTEK
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧電流発生器 横河計測

    電圧電流発生器

    横河計測
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能
    仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100
  • 100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧直流電源 MCP

    高電圧直流電源

    MCP(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
    質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • DC12V/AC100V・120W インバーター エスコ

    DC12V/AC100V・120W インバーター

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JA-31
  • 電源品質アナライザ(セットモデル) 共立電気計器

    電源品質アナライザ(セットモデル)

    共立電気計器
    249,800税込274,780
    1セット
    5日以内出荷
    お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
    仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
  • 1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON(オウオン)

    1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)

    OWON(オウオン)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 はくでん

    直流安定化電源

    はくでん
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載。3パターンの出力ストレージを設定可能。出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
    付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2寸法(mm)220×70×160質量(kg)1.3出力電圧(V)0~32ディスプレイ4-digit ディスプレイ保護機能過電流保護, 過電圧保護入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mAリップルノイズCV≦50mVr.m.s
  • デジタル直流安定化電源装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタル直流安定化電源装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    4日以内出荷
    コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
    出力電圧(V)0~18リップル0.5mVrms
  • AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源

    アルインコ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
    仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)9.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上ヒューズ容量(A)10ファン温度制御式ファンRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
  • 直流安定化電源 菊水電子工業

    直流安定化電源

    菊水電子工業
    219,800税込241,780
    1式
    16日以内出荷
    ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
    電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧80 V最大電流(A)設定可能:42電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)負荷変動【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応出力電流40 Aグリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4突入電流50 A 以下リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50応答時間(ms)過渡:2以下
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A エスコ

    直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
  • 高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ 東洋電源機器

    高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ

    東洋電源機器
    99,980税込109,978
    1箱(1台)
    46日以内出荷
    高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4250はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
    用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。質量(kg)2.4出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)1塗装色BN-8シボ/3分ツヤ入力変動90~110Vにて ±30mV以下負荷変動0~100%にて 50mV以下リップル(mVp-p)3以下チャネル数1チャネル
  • マルチ出力直流電源(2出力) 菊水電子工業

    マルチ出力直流電源(2出力)

    菊水電子工業
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
    用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-電力(V/A)700(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.02mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)150定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArmsロードレギュレーション【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)2入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)150定格出力電力(W)40入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
  • コンパクトマルチ出力直流電源 4ch 菊水電子工業

    コンパクトマルチ出力直流電源 4ch

    菊水電子工業
    159,800税込175,780
    1台ほか
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ

    DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター

    エスコ
    19,200税込21,120
    1台
    翌日出荷
    付属品入出力ケーブル仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A寸法(mm)108×102×34.5(H)質量(g)約270使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)DC24(DC18~32)無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
  • アクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用) GW INSTEK

    アクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用)

    GW INSTEK
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ケルビンクリップ テストフィクスチャ、最大90V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流安定化電源 M10-AC30-03 MCP

    交流安定化電源 M10-AC30-03

    MCP
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
    質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
    表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ保護機能過電圧保護入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-1A
  • AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-0A
  • 電源供給アダプタ 共立電気計器

    電源供給アダプタ

    共立電気計器
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    測定ライン(100~240V)から電源を供給可能。(ヒューズ:8923入り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]

    高分解能直流電子負荷

    ITECH[測定用品]
    439,800税込483,780
    1台
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]

    高分解能直流電子負荷

    ITECH[測定用品]
    87,980税込96,778
    1台
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI

    コンパクト直流安定化電源

    KIKUSUI
    79,980税込87,978
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。
    入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200
  • 直流安定化電源 エスコ

    直流安定化電源

    エスコ
    83,600税込91,960
    1個
    翌々日出荷
    屋内型。定電流型保護回路内蔵。入力電圧:AC95~123V、出力電圧:DC5~15V(可変)。
    質量(kg)2.2定格出力電流(A)30サイズ(mm)130×230×100 (H)最大出力電流(A)30
  • 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ

    直流安定化電源(プログラマブル)

    TDKラムダ
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源