絞り込み
出力電圧(V)
ブランド
出力電流(A)
出力電力(W)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 直流安定化電源

208件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
  • アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m) GW INSTEK

    アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)

    GW INSTEK
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ トランジェントリミッタ GW INSTEK

    アクセサリ トランジェントリミッタ

    GW INSTEK
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    GKT-008に含まれるPR-01(電圧プローブ)などに使用するリミッタです。 直接ACラインなどを接続した場合の過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDからスペクトラムアナライザの入力を保護します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ユニバーサルターミナルボックス GW INSTEK

    アクセサリ ユニバーサルターミナルボックス

    GW INSTEK
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ASRシリーズ用ユニバーサルターミナルオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用) GW INSTEK

    アクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用)

    GW INSTEK
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    GBM-02/GBM-03用ゼロ点調整用ショートボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用) GW INSTEK

    アクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用)

    GW INSTEK
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    ツインピンプローブ テストフィクスチャ 、最大300V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用) GW INSTEK

    アクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用)

    GW INSTEK
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    同軸ピンプローブ テストフィクスチャ、最大80V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    BNC(P) - SMA(J) 50Ω
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
    用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウント, アクセサリタイプ:19インチラック取り付けキット Aim-TTi

    ラックマウント, アクセサリタイプ:19インチラック取り付けキット

    Aim-TTi
    1個
    取扱停止中
    仕様アクセサリタイプ = 19インチラック取り付けキット併用可能製品 = PL、PL-PEN61010-01 (安全性)、EN61326 (EMC). ユーザーマニュアル及び主電源リード. RM460ラックマウントキット493-522は、最大4台のシングル出力ユニット又は2台のデュアル出力ユニット、あるいはこれらの任意の組み合わせを収容します。 上下の換気スペースも含む全高は4 Uで、未使用位置に使用できるブランキングパネルが付属します。. New PL / New PL-Pシリーズシングル、デュアル、及びトリプル出力PCU. シングル、デュアル、又はトリプル出力モデル 6 V / 8 A~最大60 V / 1.5 Aのモデル リニア調整 - 最高の性能を実現 超小型デザイン - スペースを節約 優れたアナログ制御 - さらに使いやすく Sロック機能 - 瞬時にロックを設定 Vスパン機能 - 電圧範囲をカスタマイズ可能 低電流範囲及び電流メータ平均値 DC出力スイッチ及び制限値表示ボタン 選択可能なリモートセンス端子 デュアル及びトリプルモデルでの独立した追跡、比率追跡、真の並列モード トリプル出力モデルでの高電流低電圧出力
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    25,980税込28,578
    1個
    64日以内出荷
    コンパクトなデザイン 二重絶縁 過電流保護 LEDメーターと表示板 広い電圧レンジ
    質量(g)約300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×75×90入力変動10mV負荷変動200mVリップルノイズ30mVrms
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    49,900税込54,890
    1個
    52日以内出荷
    出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
    入力電圧(V)AC100(50/60Hz)リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
  • 交流安定化電源 M10-540-10 MCP

    交流安定化電源 M10-540-10

    MCP
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性
    質量(kg)約12最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130最大電力1000VA
  • 交流安定化電源 M10-540-5 MCP

    交流安定化電源 M10-540-5

    MCP
    52,980税込58,278
    1個
    52日以内出荷
    別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性
    質量(kg)約6最大電流(A)2.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×120×200最大電力500VA
  • 交流安定化電源 M10-530-10 MCP

    交流安定化電源 M10-530-10

    MCP
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
    質量(kg)約5最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150最大電力1000VA
  • 交流安定化電源 M10-530-5 MCP

    交流安定化電源 M10-530-5

    MCP
    62,980税込69,278
    1個
    52日以内出荷
    出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
    質量(kg)約4最大電流(A)2.5入力電圧(V)AC220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150最大電力500VA
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD3030W MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD3030W

    MCP
    329,800税込362,780
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD3030 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD3030

    MCP
    299,800税込329,780
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD2210 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD2210

    MCP
    179,800税込197,780
    1個
    64日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約16サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD2205 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD2205

    MCP
    159,800税込175,780
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約14サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD370M MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD370M

    MCP
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
    質量(kg)12入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mAリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD360-5 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD360-5

    MCP
    84,980税込93,478
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
    質量(kg)約7入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/150VA
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD360-2 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD360-2

    MCP
    69,980税込76,978
    1個
    62日以内出荷
    ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
    質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/60VA
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10

    MCP
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
    質量(kg)約6.3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250保護機能過電流、短絡入力変動0.01負荷変動0.01リップル電圧(mV)1
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10

    MCP
    36,980税込40,678
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz入力変動DC/3%負荷変動DC/5%
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD158 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD158

    MCP
    46,980税込51,678
    1個
    62日以内出荷
    ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能 特殊キーロック機能 最大(シーリング)電圧設定可能 デジタル出力電圧表示 ACまたはDCの連続定格出力8.5A
    質量(kg)約3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD150-7 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD150-7

    MCP
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
    仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD123 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD123

    MCP
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
    仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
  • 交流安定化電源 M10-AC30-03 MCP

    交流安定化電源 M10-AC30-03

    MCP
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
    質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    99,980税込109,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    89,980税込98,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    129,800税込142,780
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~36VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    99,980税込109,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280インターフェースUSB&GPIB電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 交流直流安定化電源 MCP

    交流直流安定化電源

    MCP
    64,980税込71,478
    1個
    64日以内出荷
    交流・直流出力
    質量(kg)5電力(W)~75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×160機能過電流保護, 過熱保護
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    54,980税込60,478
    1個
    64日以内出荷
    温度調整ファン/過熱保護
    質量(kg)2.2電力(W)~450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215機能マイナス出力可能
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源
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
4ページ目: 直流安定化電源 【通販モノタロウ】 電気測定