絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
- HIOKI(日置電機)(166)
- 共立電気計器(121)
- 三和電気計器(46)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(36)
- 岩崎通信機(IWATSU)(33)
- RIGOL(リゴル)(28)
- PINTECH(28)
- 横河計測(22)
- MCP(22)
- フルーク(FLUKE)(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- OWON(オウオン)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「校正証明書」から絞り込む
付き(2)

シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
GL用ACアダプタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
GL用入出力ケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
バッテリパック
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)欠品中長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
GL無線LANユニット
グラフテック(GRAPHTEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ
グラフテック(GRAPHTEC)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から15日以内出荷グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
端子カバー
グラフテック(GRAPHTEC)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。RoHS指令(10物質対応)対応
midi LOGGER収納ケース
グラフテック(GRAPHTEC)¥43,980税込¥48,3781台34日以内出荷GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用RoHS指令(10物質対応)対応
MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合RoHS指令(10物質対応)対応