絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • フルーク(FLUKE)(342)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(275)
  • HIOKI(日置電機)(243)
  • Schutzinger(230)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(107)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • はくでん(88)
  • エスコ(82)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • 横河計測(65)
  • マルチ計測器(61)
  • Pico Technology(56)
  • RS PRO(54)
  • マザーツール(51)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)

    シャント抵抗250Ω

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用ACアダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
    仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用入出力ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    70,980税込78,078
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    21,980税込24,178
    1式(5本)
    当日出荷
    長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
  • バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)

    バッテリパック

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
    容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)

    GL無線LANユニット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)

    湿度センサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
    外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • 拡張端子接続ケーブル(2m) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(2m)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(50cm)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)

    端子カバー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ小 グラフテック(GRAPHTEC)

    ワニグチクリップ小

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,298税込3,628
    1式
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    絶縁BNC-BNCケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
    25,950税込28,545
    1台
    当日出荷
    センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
    使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約130電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • DC駆動ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    DC駆動ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ中 グラフテック(GRAPHTEC)

    ワニグチクリップ中

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,798税込4,178
    1式
    当日出荷
    電流(A)32電圧(V)1000開口寸法(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 グラフテック(GRAPHTEC)

    記録紙

    グラフテック(GRAPHTEC)
    5,498税込6,048
    1箱(30m×6巻)
    4日以内出荷
    寸法(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • midi LOGGER収納ケース グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER収納ケース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    43,980税込48,378
    1台
    34日以内出荷
    GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GS用分岐アダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GS用分岐アダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)

    超薄型サーミスタセンサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    10,980税込12,078
    1式(4本)
    7日以内出荷
  • サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)

    サーミスタセンサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    9,998税込10,998
    1式(4本)
    8日以内出荷
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約125電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能インターフェースUSB、無線LANメモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力アラーム出力1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • GL用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用DINレール取付治具

    グラフテック(GRAPHTEC)
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RIC-143・RIC-147用グラバークリップ グラフテック(GRAPHTEC)

    RIC-143・RIC-147用グラバークリップ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    5,998税込6,598
    1式
    7日以内出荷
    種別CATⅡ定格電流(A)4定格電圧 DC V100開口寸法(mm)2.5
  • MT1000用CFカード 2GB グラフテック(GRAPHTEC)

    MT1000用CFカード 2GB

    グラフテック(GRAPHTEC)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    MOUNTCORDER MT1000用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-538・B-566用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)

    B-538・B-566用DINレール取付治具

    グラフテック(GRAPHTEC)
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定