絞り込み
倍率(倍)
  • 165
  • 5(6)
  • 10(24)
  • 20(61)
  • 30(9)
  • 31(3)
  • 40(38)
  • 41(6)
  • 44(5)
  • 45(49)
  • 50(8)
  • 52(6)
  • 80(11)
  • 90(54)
  • 120(3)
  • 130(7)
  • 150(8)
  • 155(4)
  • 195(4)
  • 270(3)
ブランド
  • ホーザン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.26MB)視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセットタイプスポット照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルタータイプリング照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) L-KIT762 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT762ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT761 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT761ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT760 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT760ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡