絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
579件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • メカニカルステージ Φ38シャーレ用 nihonkouki

    メカニカルステージ Φ38シャーレ用

    nihonkouki
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。Φ38シャーレ用。日本製
  • メカニカルステージ プレパラート用 nihonkouki

    メカニカルステージ プレパラート用

    nihonkouki
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。プレパラート用。日本製
  • ブリネル計測顕微鏡 nihonkouki

    ブリネル計測顕微鏡

    nihonkouki
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用。接触測定器としても使用可能。倍率は20倍。ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)425測定範囲(mm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50総合倍率20×最小目盛(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ鏡筒形式単眼
  • 補助対物レンズ 2倍(WD33) マイクロネット

    補助対物レンズ 2倍(WD33)

    マイクロネット
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率2倍作動距離(mm)33
  • 補助対物レンズ 0.5倍(WD165) マイクロネット

    補助対物レンズ 0.5倍(WD165)

    マイクロネット
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    実体顕微鏡用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率0.5倍作動距離(mm)165
  • ケニス偏光顕微鏡 ケニス

    ケニス偏光顕微鏡

    ケニス
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
    研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
    付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ケニス

    携帯式デジタル顕微鏡

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
    寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素バッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
  • クイックホルダー エス・ティ・ジャパン

    クイックホルダー

    エス・ティ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    1、3、7mmの錠剤をカラーのままセットできるマグネット式ホルダーです。
  • EZクリップホルダー エス・ティ・ジャパン

    EZクリップホルダー

    エス・ティ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    クリップ式のワンタッチホルダーで、各種透過測定にセットできる使い易い仕様です。 サイズは2種類で用途に合わせて使い分けできます。
  • 顕微鏡用デジタルカメラ アズワン

    顕微鏡用デジタルカメラ

    アズワン
    97,200税込106,920
    1個
    当日出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
    付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mmサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
  • USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業

    USBデジタル顕微鏡 スタンド

    八洲光学工業
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動質量(kg)(スタンド)約2.8サイズ(mm)143×188×355アズワン品番1-8684-48
  • 光学フィルタキット MidOpt社 グレア減少評価用 NK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 グレア減少評価用 NK100シリーズ

    MidOpt
    119,000税込130,900
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 透過率50%から0.01%のニュートラルデンシティ(中性濃度)フィルターが7種類含まれています。
    仕様グレア減少評価用フィルター7種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • 光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ

    MidOpt
    119,000税込130,900
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 マシンビジョンでよく使用される6種類のNIR(近赤外線)フィルターで構成されています。
    仕様近赤外線帯域用フィルター6種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • 光学フィルタキット MidOpt社 産業用カメラ用 FK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 産業用カメラ用 FK100シリーズ

    MidOpt
    183,000税込201,300
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 MidOpt社が推奨する10種類の光学フィルターが含まれています。
    仕様産業用カメラ用フィルター(数)11種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • マシンビジョンフィルターキット MidOpt社 UV、VIS、NIRフィルタ MidOpt

    マシンビジョンフィルターキット MidOpt社 UV、VIS、NIRフィルタ

    MidOpt
    162,000税込178,200
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    よく推奨されるUV(紫外線)・VIS(可視光)・ NIR(近赤外線)のマシンビジョンフィルターです。 周辺光の変動をコントロールできます。
    仕様UV、VIS、NIRフィルタサイズ(フィルター)M27材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • 実体顕微鏡用LEDバックライト USB式 本体 オプター

    実体顕微鏡用LEDバックライト USB式 本体

    オプター
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
    USBアダプターに差し込むだけで使用可能です。
    材質(本体)ABS樹脂サイズ(本体)発光部/Φ40mm、厚み/10mm、ケーブル長/1m質量(g)(本体)100電源(本体)USBより供給 5V ※USB電源アダプターは付属しません。アズワン品番4-3930-01
  • USB式リング型LED照明 LRF-66/50シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LRF-66/50シリーズ

    オプター
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)18電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)60内径(mm)(B)50
  • USB式リング型LED照明 LRF-58/38シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LRF-58/38シリーズ

    オプター
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)18電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)58内径(mm)(B)38
  • USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-45/32シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-45/32シリーズ

    オプター
    31,980税込35,178
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)45内径(mm)(B)32
  • USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ

    オプター
    31,980税込35,178
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28
  • USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズ

    オプター
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)45内径(mm)(B)32
  • USB式リング型LED照明 コントローラー JUSB-LEDシリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 コントローラー JUSB-LEDシリーズ

    オプター
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
  • USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズ オプター

    USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズ

    オプター
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28
  • USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ オプター

    USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ

    オプター
    57,980税込63,778
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    寸法(mm)(発光面)90×90電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)116×100×8.5
  • USB式エッジ型LED照明 LME-60/60シリーズ オプター

    USB式エッジ型LED照明 LME-60/60シリーズ

    オプター
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    寸法(mm)(発光面)60×60電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)86×70×8.5
  • USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ オプター

    USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ

    オプター
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
    寸法(mm)(発光面)40×40電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)70×50×8.5
  • 接眼レンズ ライカ

    接眼レンズ

    ライカ
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    対応機種S9 i、S9 D、S9 E、S APO
  • カップステージ ライカ

    カップステージ

    ライカ
    55,980税込61,578
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
  • ユニバーサルプレート ライカ

    ユニバーサルプレート

    ライカ
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ対応機種ライカスタンド用
  • グライディングステージ ライカ

    グライディングステージ

    ライカ
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
  • 画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」 スリーアールソリューション

    画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」

    スリーアールソリューション
    398,800税込438,680
    1個
    4日以内出荷
    品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。 簡単なピント調整で深度合成画像を作成 複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。 高精度の3D計測 三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
    用途開発部門、製造部門。品質管理部門機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測
  • MSBTVTY用リングライト スリーアールソリューション

    MSBTVTY用リングライト

    スリーアールソリューション
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    対象物をまんべんなく照らす均一照射を実現 標準のライトでは見えないキズまで照らし出す マイクロスコープの先端に取り付けるだけで対象物にまんべんなく安定した照射を行うことができ、これまで以上に細かなキズが見えやすく、詳細に映し出すことができます。
    寸法(mm)約45×43.6×14.9質量(g)約42.7消費電力(W)0.068色温度(K)8000光度(mcd)5000~7000
  • 多機能アウトドアキット ロゴス

    多機能アウトドアキット

    ロゴス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    単眼鏡(倍率8倍)、顕微鏡(倍率30倍)、拡大鏡(9倍)、時計、コンパス、LEDライト、ホイッスルの7つの機能を持ったアウトドアギアです。これがあればキャンプが抜群に楽しくなります。本体色は目立つオレンジカラー。防災グッズとしても役立ちます。
    質量(g)52(電池含まず)電源単4形マンガン電池 2本(テスト電池付属)倍率8倍(単眼鏡)、9倍(拡大鏡)、30倍(顕微鏡)レンズサイズ(mm)17(拡大鏡)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×120対物レンズ有効径(mm)9(単眼鏡)1000m先の視野(m)57.6(単眼鏡)実視界(°)3.3(単眼鏡)
  • 撮影スイッチ ホーザン

    撮影スイッチ

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    L-851専用の撮影スイッチ。 撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。 フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。
    付属品ACアダプター適合機種L-851、L-851入り組みのL-KIT電源(V)DC6(ACアダプター付)消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×16×66
  • 補助対物レンズ 2倍(WD26) マイクロネット

    補助対物レンズ 2倍(WD26)

    マイクロネット
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率2.0倍対応機種伸太T(YS05T)作動距離(mm)(W.D.)26
  • デジタル顕微鏡カメラSN-5W ナリカ

    デジタル顕微鏡カメラSN-5W

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
    付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント寸法(mm)80×80×63質量(g)420電源ACアダプタ(付属)対応OSWindows、Android、iOS有効画素数約500万画素撮像素子CMOS映像出力Wi-Fi
  • スマホアダプタ 中央精機

    スマホアダプタ

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
    仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合幅(mm)50-90適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155
  • Cマウントズーム変換アダプター マイクロネット

    Cマウントズーム変換アダプター

    マイクロネット
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    お使いの顕微鏡のCマウントをズーム式Cマウントに変換するアダプター。 Cマウント(CSマウント)規格カメラと、顕微鏡のCマウント(1倍推奨)の間に設置することで、0.35倍~0.7倍のズーム式Cマウントに早変わり。 縮小光学系で、より広範囲を撮影・表示することが可能になります。 Cマウント以外の顕微鏡への取り付けにはNY-CZをご利用ください。
    用途Cマウント(CSマウント)規格カメラでの顕微鏡撮影に取付顕微鏡側:Cマウント、カメラ側:Cマウント(CSマウント)倍率0.35×~0.7×
  • XYテーブル アズワン

    XYテーブル

    アズワン
    26,700税込29,370
    1セット
    翌々日出荷
    実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
    適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02)寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス)適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡アズワン品番4-1954-01移動量(mm)75×56(X-Y)
  • 顕微鏡スタンドセット ミラック光学

    顕微鏡スタンドセット

    ミラック光学
    119,800税込131,780
    1セット
    17日以内出荷
    顕微鏡とスタンドのセット商品です。
    用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品