絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
579件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ロングストレートアーム ホーザン

    ロングストレートアーム

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
    付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
  • ロングベース ホーザン

    ロングベース

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様アース線付材質合板(表:メラミン化粧板)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)

    顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡

    I.L.K(池田レンズ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。 遠近両用の単眼鏡としても使用できます。 解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。 LEDライト付です。
    用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。仕様正立像タイプ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
  • ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワン

    ズーム実体顕微鏡用 オプション

    アズワン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
  • 実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様L-50用
  • 実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用)

    ホーザン
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    レンズフィルター付。※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
    仕様L-50用
  • Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2

    ANMO
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハロゲンランプ(21V150W Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハロゲンランプ(21V150W

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    対象PRL照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-003
  • デジタルアーカイブ向けカメラ OM-D E-M1 Markスリー R 14―40mm F2.8 PRO レンズキット OMデジタルソリューションズ

    デジタルアーカイブ向けカメラ OM-D E-M1 Markスリー R 14―40mm F2.8 PRO レンズキット

    OMデジタルソリューションズ
    249,800税込274,780
    1台
    14日以内出荷
    初めての方でも簡単にデジタルアーカイブ化が可能なカメラシステムです。スキルレス&簡単なワークフローで正確にデータを残します。Rシステムは、書簡、木簡、化石、土器などさまざまな大きさの所蔵品をデジタルアーカイブするカメラシステムです。モードダイヤルの切り替えのみでデジタルアーカイブに便利な 機能が設定されるカメラ本体と、撮影フローを解説した ユーザーズガイドなどがセットになったシステムです。
    用途発掘調査や三脚が使えない狭い場所での文化財撮影に。トラスコ品番694-2801セット内容OM-D E-M1 Mark lll_IR(カメラ本体)1台、デジタルアーカイブユーザーズガイド1冊、深度合成早見スケール1個
  • 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ

    3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package

    OMデジタルソリューションズ
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    34日以内出荷
    セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。
    トラスコ品番693-8029セット内容OM-D E-M1 MarkIII(カメラ本体)1台、FacTrans Starter KIT1セット、FT スキャンブース1個、FT 300mmエクステンション1個幅(mm)590高さ(mm)715奥行(mm)260
  • ACアダプター 島津理化

    ACアダプター

    島津理化
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    対象機種114031 114032 GLB-600MBhL / 114045 GLB-600AL / 114314,315 SSH-900MBhL / 114081 SLK-400HBL / 114360 SSH-400HBL / 114370 BA50 / 114120 GLB-S600MBITL / 114066 SGT-400RL / 114068 SGT-600RL/114783 VCT-VBL-1e/114784 VCT-VBL-2e/114350 対象機種:BA60/115432 BA60RL /BA81シリーズ/ 114290 BA81-6S/ 114058,114059 SGT-400E/ 114377 DMBA50/114792STZ-105/114796STZ-105T/114794STC-102/BA80Cアズワン品番64-5162-87メーカー商品コード190035
  • LEDランプA GLB-1500を除く 島津理化

    LEDランプA GLB-1500を除く

    島津理化
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-88メーカー商品コード196856
  • 高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L 島津理化

    高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L

    島津理化
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    LED採用で圧倒的な明るさを実現(1,200Lx 102,000mcd)。長寿命(約40,000時間)の高照度LED(蛍光管式)を使用。台の中央に置けば、両側から計4台の顕微鏡で同時に観察可能。堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。コード巻つけ具付。
    質量(kg)約2サイズW640×D115×H120電源AC100V・50/60Hz光源高輝度白色LED(蛍光管型)20Wコード115-310アズワン品番62-9217-80明るさ1200Lx、102,000mcd
  • 顕微鏡デジタルシステム Moticam 島津理化

    顕微鏡デジタルシステム Moticam

    島津理化
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
    出力USB 3.2 Gen1x1/USB 3.2 Gen2x1対応OSWindows(R)10/11有効画素数2048×1536(約300万画素)サイズ(mm)52×59×44アズワン品番2-7638-23イメージセンサー1/2.8型相当 3mP sCMOS対応ソフトウェア付属:Motic Images Plus
  • 顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ 島津理化

    顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ

    島津理化
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
    対応OSWindows 11対応(静止画・動画保存)静止画(PC/Bmp、JPG、SFC、TIFF SD/JPG)、動画(PC/AVI SD/MP4)有効画素数HDMI/約200万画素(1920×1080)、microSD/約200万画素(1920×1080)、USB/約200万画素(1920×1080)映像出力HDMI/microSD/USB接続(PC)※microSDカードは付属していません。イメージセンサー1/2.8"型相当 2MP CMOSイメージセンサ対応ソフトウェアMotic Images Plus
  • 生物顕微鏡 SGT用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SGT用オプション品

    島津理化
    1,898税込2,088
    1式ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 接眼レンズ WF15× 島津理化

    接眼レンズ WF15×

    島津理化
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5162-80メーカー商品コード190515
  • 接眼レンズ WF10× 島津理化

    接眼レンズ WF10×

    島津理化
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-5162-79メーカー商品コード190514
  • ハロゲンランプF DMBA210/310用 6V/30W 島津理化

    ハロゲンランプF DMBA210/310用 6V/30W

    島津理化
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    ランプ寿命約100時間アズワン品番2-7636-12
  • 実体顕微鏡用偏光板付きLED照明 カートン

    実体顕微鏡用偏光板付きLED照明

    カートン
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
  • ピラースタンド(アダプター付き) Nikon(ニコン)

    ピラースタンド(アダプター付き)

    Nikon(ニコン)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    大型双眼望遠鏡用のピラースタンド(アダプター付き)。堅牢かつ耐久性に優れたピラースタンドです。付属のピラースタンドアダプターを介することで架台が取り付けられるため、大型双眼望遠鏡を据え付けて観察が可能です。スタンドのカラーは、大型双眼望遠鏡本体と同じアイボリーです。
  • ネイチャースコープ 標準プレート Nikon(ニコン)

    ネイチャースコープ 標準プレート

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡用、標準プレート。
  • ネイチャースコープ ヘッドカバー Nikon(ニコン)

    ネイチャースコープ ヘッドカバー

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡 ファーブル用 ヘッドカバーです。
  • ネイチャースコープ シャーレホルダー Nikon(ニコン)

    ネイチャースコープ シャーレホルダー

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡用、シャーレホルダー。 。ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレホルダーです。直径90mmのシャーレまで載せることができます。
  • ネイチャースコープ ケース Nikon(ニコン)

    ネイチャースコープ ケース

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡 ファーブル用 ケースです。
  • ネイチャースコープ Bプレート Nikon(ニコン)

    ネイチャースコープ Bプレート

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡用、Bプレート。 。白いものの観察に適した黒いプレートです。
  • ソフトケース 「ファーブル ミニ」 Nikon(ニコン)

    ソフトケース 「ファーブル ミニ」

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    携帯型実体顕微鏡 ファーブル ミニ用 ケースです。
  • 顕微鏡用ストラップホルダー スリーアールソリューション

    顕微鏡用ストラップホルダー

    スリーアールソリューション
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    落下による傷や故障を未然に防ぐ
  • HDMI顕微鏡3R-MSTVUSB140用 10倍対物レンズのみ スリーアールソリューション

    HDMI顕微鏡3R-MSTVUSB140用 10倍対物レンズのみ

    スリーアールソリューション
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • HDMIデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション

    HDMIデジタル顕微鏡

    スリーアールソリューション
    118,800税込130,680
    1個
    4日以内出荷
    高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
  • 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム

    二色温度LEDリング照明装置

    アームスシステム
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    内側円周 36球の白色LED、外側円周 36球の電球色LEDを搭載した、実体顕微鏡用の二色温度LEDリング照明です。それぞれの波長に対して、コントローラーでの調光(OFF~MAXまで)が可能ですので、観察対象・環境に有効な光源を、いつでもご使用いただけます。コントローラー上段のボリュームで、電球色のリングをコントロール、下段のボリュームで、白色リングをコントロールします。リング照明は、顕微鏡側の取付部の径が 30~62mm以内で、3点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わずお使い頂けます。
    仕様取付対応顕微鏡:取付部径30~62Φ、3点ネジ留め消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(コントローラー一体型)、専用拡散板(取り外し可能)、電源アダプター色温度(K)昼光色6500、電球色光2700動作環境気温0°~40° 湿度20~80%照度(Lux)最大:50000以上(W.D.100mm、専用拡散板無し時)調整機能光量:昼光色・電球色光 それぞれの調光が可能
  • LED-R72専用黄色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用黄色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 黄色
  • LED-R72専用赤色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用赤色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 赤
  • LED-R72専用緑色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用緑色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 緑
  • LED-R72専用オレンジ色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用オレンジ色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター オレンジ
  • Cマウント4Kデジタルカメラ アームスシステム

    Cマウント4Kデジタルカメラ

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数3840x2160インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、microSDHCカード挿入口×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーもしくはmicroSDHCカードフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)1.85x1.85イメージセンサー1/1.8インチCMOS
  • 200万画素フルHDデジタルカメラ アームスシステム

    200万画素フルHDデジタルカメラ

    アームスシステム
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、HDMIケーブル/USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数1920x1080インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)3.75x3.75イメージセンサー1/2インチCMOS
  • 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット

    顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム

    マイクロネット
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
    用途顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容OM SYSTEM(オリンパス)製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書、液晶観察用ミラー、ACアダプター(F-5AC)、リモコンシャッター(RM-WR2)出力外部モニター:HDMI記録媒体SDカード動画最大4K画素数1200万画素リモコン付属インターフェイスUSB-Cモニタ3.0型液晶RoHS指令(10物質対応)対応給電方式AC:対応(HDMI出力中は給電できません)
  • BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機

    BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム

    中央精機
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    80日以内出荷
    オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、LEICA社製製倒立顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム
    仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【LEICA】DMI3000B、DMI4000B、DMI6000B、DMI3000M、DMI5000M質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品