絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(48)
- 八洲光学工業(44)
- ライカ(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ナリカ(35)
- アズワン(28)
- 斉藤光学(24)
- スリーアールソリューション(20)
- 島津理化(17)
- ケニス(17)
- アームスシステム(16)
- ミラック光学(15)
- カートン(14)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(14)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(13)
- エスティジャパン(11)
- オプター(11)
- ANMO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム
中央精機¥459,800税込¥505,7801台50日以内出荷各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置のソフトリミットが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証
OMデジタルソリューションズ¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷オートクレーブ滅菌に対応した高画質カメラシステムです。滅菌状態での手術が撮影が可能となり、安全で質の高い記録資料を残すことができます。対応カメラを滅菌したハウジングにセットすることによって、手術室内などの清潔域で高い安全性を実現しながら高画質で術野撮影が可能になります。用途手術部位の近接撮影に。食品・薬品製造の衛生記録に。トラスコ品番697-5439セット内容MH-STP01(ハウジング本体)1個、MH-GP01(ガイドユニット)1個、Touguh TG-7ブラック(対応カメラ)1台、3年保証材質ハウジング:ポリフェニンサルホン樹脂、ガイドユニット:アルミ幅(mm)157高さ(mm)121奥行(mm)80
顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS
ナリカ¥94,000税込¥103,4001個22日以内出荷現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ。大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。PCで画像保存も出来ます。効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)。対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ有効画素数約200万画素(HDMI/USB)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ対応ソフトウェアMotic Images Plus
Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus
ナリカ¥93,000税込¥102,3001セット22日以内出荷Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)。通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)。配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1)対応OSWindows 10/11有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45イメージセンサー1/3"型 CMOS対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
解剖顕微鏡 SDM-2N
ナリカ¥12,900税込¥14,1901個22日以内出荷観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。電源(V)AC85~250、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×115×120光源高輝度白色LED(蛍光管型)20W、LED定格寿命40,000時間明るさ1200lx、102,000mcdRoHS指令(10物質対応)対応
偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット
ナリカ¥240,000税込¥264,0001個22日以内出荷簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡。生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能。UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10)定格+(DC)3V/15V/300Vレンジ3端子数入力端子:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S6
ナリカ¥200,000税込¥220,0001個22日以内出荷画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(629万画素)で、高品質なイメージングが可能。3072×2048表示時、最大30fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約600万画素 3072×2048(629万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps(3072×2048時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/1.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3
ナリカ¥130,000税込¥143,0001個22日以内出荷画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能。2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps(2048×1536時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1
ナリカ¥82,000税込¥90,2001個22日以内出荷画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属。光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能。高速通信が可能な 123 万画素対応。1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大120fps(1280×960時)USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
Moticam用アイピースアダプタセット(30/38mm各1)
ナリカ¥4,900税込¥5,3901セット22日以内出荷顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品は接眼レンズに接続するためのMoticam用アイピースアダプターです。接眼レンズの外径の大きさに合わせて30mmまたは38mmのどちらかを選んでお使いください。
Moticam用マクロレンズ(12mm)
ナリカ¥15,300税込¥16,8301個22日以内出荷顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに取り付けるMoticam用マクロレンズ(12mm)です。適合カメラMoticam S6,Moticam 4000シリーズ
Moticam用マクロレンズ(16mm)
ナリカ¥15,300税込¥16,8301個22日以内出荷顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
Cマウントスリーブ
マイクロネット¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・マイクロネット製アダプターをCマウントに取り付ける際に使用します。取付ねじ規格:外形25.4mm(1inch)/0.794mm pitch(Cマウント)
偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)
ナリカ¥74,000税込¥81,4001セット9日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。付属品岩石プレパラート(10種)仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
顕微鏡スタンド
スリーアールソリューション¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く保証期間ご購入日から6カ月間
キャリブレーションスライド
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ
ミラック光学¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷鏡筒光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとの様々な組合せができます。専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。接眼ミクロメーター(オプション)を組み込むことで各種測定が可能です。用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD 10X、 OBD2X 付属トラスコ品番208-1964角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ
ミラック光学¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1956角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー)
ミラック光学¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷懐を深くしたい用途に最適なロングサイズのスライダーです。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで120mmです。30mm摺動します。トラスコ品番208-1773摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ
ミラック光学¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X付属。トラスコ品番208-1952角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー)
ミラック光学¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シャフト取付穴が背面部にもあり、十字方向のどこにシャフトを差し込んでも締め付けレバーでセットできます。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。トラスコ品番208-1774摺動距離(mm)30
工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ
ミラック光学¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1967角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
V型観察台
斉藤光学¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
粗動ホルダX-Y移動付
斉藤光学¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
キャプチャー装置
斉藤光学¥42,980税込¥47,2781台13日以内出荷FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
アングルスタンド
斉藤光学¥83,980税込¥92,3781台13日以内出荷観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
LED拡散照明(自在ホルダ付)
斉藤光学¥81,980税込¥90,1781台13日以内出荷ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
簡易同軸落射照明(調光電源付)
斉藤光学¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ超高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明
斉藤光学¥65,980税込¥72,5781台13日以内出荷付属品拡散板 、ACアダプタ取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mmスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
穴観察スコープ
斉藤光学¥549,800税込¥604,7801台13日以内出荷モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
キャプチャー装置
斉藤光学¥60,980税込¥67,0781台13日以内出荷FHDタイプのマイクロスコープとPCの間に接続して使用します。付属の画像アプリを用いて静止画・動画を撮影し、任意のフォルダへ保存が可能です。マイクロスコープの画像をリアルタイムでPCへ送るので、画像計測ソフト (SK-Viewer、SKーMeasure、WinROOF2023-mini) を用いて画面を見ながら直感的に計測を行うことができます。付属品・USB3.0接続ケーブル・HDMI接続ケーブル・専用画像ソフトウェア
高輝度 リングライト照明
斉藤光学¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から13日以内出荷反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明
斉藤光学¥46,980税込¥51,6781台13日以内出荷穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付