絞り込み
倍率(倍)
  • 400
  • 1(1)
  • 20(6)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 100(1)
  • 600(33)
  • 640(1)
  • 900(6)
  • 1000(5)
  • 1500(4)
鏡筒形式
  • 鏡筒形式三眼(1)
  • 鏡筒形式単眼(16)
ブランド
  • ナリカ(24)
  • アズワン(2)
  • ケニス(1)
  • nihonkouki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
20(6)
40(8)
45(1)
100(1)
400
600(33)
640(1)
900(6)
1000(5)
1500(4)
デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-A2ナリカ
66,880税込73,568
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0、USB-C総合倍率40×~400×有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 NES-400 ナリカ生物顕微鏡 NES-400ナリカ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~400×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレート角形ステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
28,500税込31,350
1個
7日以内出荷
スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-400N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なしナリカ
45,000税込49,500
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4倍率双眼:40~400×寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なしナリカ
35,000税込38,500
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
生物顕微鏡(LED) BA60-4S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(LED) BA60-4S 格納箱なしナリカ
45,300税込49,830
1個
5日以内出荷
粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様レボルバ:3個穴、内向き付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333総合倍率40~400×照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応
生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なしナリカ
38,000税込41,800
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換式タイプ質量(kg)2.5電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なしナリカ
74,000税込81,400
1個
5日以内出荷
明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。高性能N.A.1.25コンデンサ搭載モデル。快適な操作性:本格的なメカニカルステージを搭載。一つのハンドルでX/Y軸操作を操作します。また視覚的わかりやすく粗微動ハンドルを色分けしています。充電式LED照明:充電式LED照明で長寿命・省電力を実現しました。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:アクロマート対物レンズで画像が鮮明です。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0mm 3種)、ACアダプタ、予備LED、CSマウントアダプタ(専用)質量(kg)4電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×280×335(顕微鏡本体)総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)ステージプレート一体型X-Yステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ枠付き対物レンズ4×、10×、S40(アクロマートレンズ)鏡筒形式V型鏡筒、単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、微動、ステージ上下動、標本安全装置付き
生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー400RLBL 格納箱なし ナリカ生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー400RLBL 格納箱なしナリカ
49,000税込53,900
1個
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×、100×、400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能ステージプレート角形固定式 W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なしナリカ
48,000税込52,800
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。反射鏡とLED光源の交換タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換タイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なし ナリカ生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なしナリカ
35,500税込39,050
1個
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。低コストなのに機能充実モデル。光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×・100×・400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動、標本安全装置つき
HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4 ナリカHDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4ナリカ
99,000税込108,900
1個
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に高機能&低価格のデジタルマイクロスコープHDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~400×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
超小型生物顕微鏡 nihonkouki超小型生物顕微鏡nihonkouki
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる卓上型生物顕微鏡と同等の性能カバーグラス面を上に設置あらゆる場所での観察設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400ナリカ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SCナリカ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡アトマⅡA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ生物顕微鏡アトマⅡA2-400MLEDC(格納箱無)ナリカ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。 顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。 同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。 イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。 Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。 サービスコンセント:アトマⅡどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。 イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。 選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。 ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ寸法(mm)135×210 ×310質量(kg)2.7付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式鏡筒長(mm)160
ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニスケニス倒立位相差顕微鏡ケニス
559,800税込615,780
1個
翌日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×総合倍率40~400×照明装置5W白色LED 調光装置付ステージプレートガラスプレート・メタルプレート接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒絞り虹彩絞り焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WBナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
79,000税込86,900
1個
6日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
69,000税込75,900
1個
6日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
33,000税込36,300
1個
5日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-400LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
31,000税込34,100
1個
3日以内出荷
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-400LN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡アトマⅡ ナリカ生物顕微鏡アトマⅡナリカ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
LED光源と反射鏡のどちらでも観察できる教育向けの生物顕微鏡です。紛失しやすい反射鏡収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。
総合倍率40×~400×付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー種別A2-400MLED(格納箱付)寸法(mm)約135×210×310質量(kg)約2.7機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WBナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡のウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
総合倍率40×~400×鏡筒形式単眼鏡筒(JIS)、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)ステージプレートイージーホルダー付き角形Mステージ接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
生物顕微鏡アトマⅡ ナリカ生物顕微鏡アトマⅡナリカ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 紛失しやすい反射鏡の収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。イージーフォーカシングを搭載。緑の丸い印どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
総合倍率40×~400×付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー種別A2-400MLED(格納箱無)寸法(mm)約135×210×310質量(kg)約2.7機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ照明調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
48,900税込53,790
1個
翌々日出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)焦点調整一軸粗微動方式フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式照明透過/白色LEDライト(光量調節可)電源単3充電池×4本(内蔵)
生物顕微鏡