生物顕微鏡 :「測定器」の検索結果

生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 アームスシステム生物顕微鏡アームスシステム
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー付属品電源ケーブル・ダストカバーストローク(mm)粗微動(上下動部):16寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22消費電力(W)1(LED 電源100-240V)角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360本体質量(kg)3.5眼幅調整範囲(mm)48-75接眼レンズWF10X/18mm対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]RoHS指令(10物質対応)対応
生物顕微鏡 YMA-600 ヤガミ生物顕微鏡 YMA-600ヤガミ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!総合倍率40~600×接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mmプレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ照明装置:充電式LED光源(調光可)安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ生物顕微鏡 YM-600Lヤガミ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
総合倍率:40~600×接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可対物レンズ:4×、10×、S40×照明装置:タングステン光源100V、調光可鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mmステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル付属品:防塵カバー
生物顕微鏡 ヤガミ生物顕微鏡ヤガミ
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!総合倍率:40~900×接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mmプレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ照明装置:充電式LED光源(調光可)安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
生物顕微鏡 ケニス生物顕微鏡ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)ほか
翌日出荷から91日以内出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズ アズワン充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズアズワン
9,990税込10,989
1セット
翌々日出荷
E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
三眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
209,800税込230,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
三眼位相差顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
359,800税込395,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
双眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
生物対物レンズ PL2.5× 八洲光学工業生物対物レンズ PL2.5×八洲光学工業
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65gアズワン品番67-5228-39
デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2ナリカ
151,000税込166,100
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバータイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:40×~600×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル顕微鏡DDL-MX BeaverLABデジタル顕微鏡DDL-MXBeaverLAB
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
観れる・撮れる・学べる従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種寸法(mm)214×224×324出力USB2.0電源充電式バッテリー内蔵倍率~1600×照明装置調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式)メモリーmicroSDカード(32GB、内蔵)撮像素子CMOS 5.0MP液晶モニター9型(一体型タッチスクリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
45,980税込50,578
1台
14日以内出荷
シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書寸法(mm)140×260×310質量(kg)約2.0総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)鏡筒形式単眼焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCamナリカ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 投影用液晶モニタ付き。 付属の液晶モニタには撮影・記録・計測ができる専用アプリ「NaRiKa Connect」インストール済み。
生物顕微鏡 ネクロスⅡ(三眼) ナリカ生物顕微鏡 ネクロスⅡ(三眼)ナリカ
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
明視野・暗視野の観察像を共有できます。 Cマウントリレーレンズ搭載のため、顕微鏡カメラを取り付けることで、観察物をテレビやパソコン、タブレット端末などに投影できます。
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2ナリカ
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 ハイビジョン対応テレビに映せます。
デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-NC2ナリカ
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0総合倍率40×~600×有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-A2ナリカ
66,880税込73,568
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0総合倍率40×~400×有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CMナリカ
299,800税込329,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600C ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600Cナリカ
239,800税込263,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター-絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
超小型生物顕微鏡 nihonkouki超小型生物顕微鏡nihonkouki
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる卓上型生物顕微鏡と同等の性能カバーグラス面を上に設置あらゆる場所での観察設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
ズーム式双眼実体顕微鏡 SRO-Z ナリカズーム式双眼実体顕微鏡 SRO-Zナリカ
67,000税込73,700
1個
8日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能総合倍率7×~45×(ズーム式)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ0.7×~4.5×焦準装置鏡筒上下動式ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
双眼実体顕微鏡 SRO-DX ナリカ双眼実体顕微鏡 SRO-DXナリカ
65,000税込71,500
1個
5日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能総合倍率20×、40×接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×焦準装置鏡筒上下動式ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー仕様【倍率変換】ターレット変倍式
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40SC ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40SCナリカ
46,700税込51,370
1個
5日以内出荷
観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 サンプルクリップ。 植物などの資料をはさんで観察するときに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能総合倍率20×、40×接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×焦準装置鏡筒上下動式ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式
双眼実体顕微鏡 ソレオJr. SJ-40C ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr. SJ-40Cナリカ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能総合倍率20×、40×接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×焦準装置鏡筒上下動式ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式
双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C ナリカ双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40Cナリカ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。 Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。 ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。 フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。 イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。 Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。 ステージボックス。ステージ板の収納に便利。 顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能総合倍率20×、40×接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×焦準装置鏡筒上下動式ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ寸法(mm)150×250×300質量(kg)3.4付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ仕様【倍率変換】ターレット変倍式
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900ナリカ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~900×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600ナリカ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900ナリカ
108,800税込119,680
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~900×接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600ナリカ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400ナリカ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SCナリカ
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-C ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-Cナリカ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SCナリカ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら