1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VL型鏡筒 中央精機VL型鏡筒中央精機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から42日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.2鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

ツールスコープ/メジャースコープ