実体顕微鏡 ズーム式LED照明

実体顕微鏡 ズーム式LED照明 - SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式LED照明 - SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式LED照明 - SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式LED照明 - SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式LED照明 - SK(新潟精機)

観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。

用途
半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
定格電圧(V)
AC90-240 50/60Hz
本体質量(g)
4200
総合倍率
7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)
作動距離(mm)
100
照明
落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)
ベース寸法(mm)
W205×H40×D275
スタンド
ラック&ピニオン方式
ステージプレート
Φ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板
眼幅調整範囲(mm)
55-75
視度調整範囲
±5ディオプター
焦点調整
鏡体上下動式
接眼部傾斜角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
対物レンズ(倍)
0.7-4.5(ズーム比1:6.4)
接眼レンズ(倍)
WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
内容量
1個
取扱説明書:(0.27MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82601596SMZDL-0790
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする