ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) 双眼タイプ
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
・部品検査や精密加工等に最適
・安心の3年保証付き
- 用途
- 部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
- 仕様
- 【光路切替】なし、【総合倍率】7~45倍
- セット内容
- 顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー
- 質量(kg)
- 4.7
- タイプ
- 双眼
- 総合倍率
- 7~45倍
- 構成
- YS02Z2
- 作動距離(mm)
- 100
- 照明装置
- 無
- ポール高さ(mm)
- 280
- ベース寸法(mm)
- W210×D270
- 接眼レンズ
- 10倍(視野数20)
- 接眼部傾斜角(°)
- 45
- 保証期間
- 3年
- ポール径(Φmm)
- 32
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
実体顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

























