絞り込み
倍率(倍)
  • 12
  • 6(10)
  • 7(15)
  • 8(67)
  • 10(68)
  • 11(12)
  • 16(9)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 27~200(7)
  • 30(9)
  • 35~250(7)
  • 52(6)
  • 100(5)
  • 110(7)
  • 120(10)
  • 160~1350(7)
  • 190(7)
  • 205~1700(7)
  • 380(10)
対物レンズ有効径(mm)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 42(2)
  • 50(3)
  • 52(1)
質量(g)
  • 273(1)
  • 275(1)
  • 409(1)
  • 422(1)
  • 485(1)
  • 600(1)
  • 640(1)
  • 660(1)
  • 776(1)
  • 858(1)
  • 885(1)
  • 7860(1)
ブランド
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ビクセン(2)
  • クリアー光学(2)
  • SIGHTRON(2)
  • LEUPOLD(リューポルド)(2)
  • エスコ(1)
  • 富士フイルム(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • Canon(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • シリウス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)現場用スコープTSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
アペックスⅡHR12x30WP ビクセンアペックスⅡHR12x30WPビクセン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
倍率12倍対物レンズ有効径(mm)30材質プリズム:BaK4実視界(°)4.2視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73mひとみ径(Φmm)2.5明るさ6.3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅約35~70mm寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3質量(g)273コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート特性防水保証期間5年仕様ダハプリズム
双眼鏡防振 S2BL 12倍42 SIGHTRON双眼鏡防振 S2BL 12倍42SIGHTRON
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。 防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。 IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。
仕様ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)180×120×70質量(g)600倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)66000(1000m先)明るさ12.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17実視界(°)3.8
双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 12x42Nikon(ニコン)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)89明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)5.1
双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50PENTAX(ペンタックス)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6実視界(°)5.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)11最短合焦距離約9m視野1000mにおける:98m質量(g)約7860寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)162×199×66付属品ケース、ストラップ
ニコン双眼鏡 トラベライトEX Nikon(ニコン)ニコン双眼鏡 トラベライトEXNikon(ニコン)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
レンズ有効径(mm)25mm
ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット クリアー光学ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセットクリアー光学
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(レンズ)フルマルチコート(正立像)
ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡビクセン
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
防振スコープ シリウス12 シリウス防振スコープ シリウス12シリウス
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。 揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。 三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。 全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、 あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。 6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)質量(g)438(電池含まず)電源単三アルカリ乾電池1本倍率(倍)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)視界見掛け視界:57.6°最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)21オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.62MB)防水性完全防水 IPX7ひとみ径(Φmm)1.8アイレリーフ(mm)11実視界(°)4.8(FOV)
BX-1 Mckenzie HD 12倍50mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド)BX-1 Mckenzie HD 12倍50mm口径双眼鏡LEUPOLD(リューポルド)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。
質量(g)776倍率12倍眼幅調整範囲(mm)60~74最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50本体高さ(mm)166入数1個1000m先の視野(m)80ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)12実視界(°)4.6
BX-5 Alpine HD 12倍52mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド)BX-5 Alpine HD 12倍52mm口径双眼鏡LEUPOLD(リューポルド)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)858倍率12倍眼幅調整範囲(mm)60~78最短合焦距離2.8m対物レンズ有効径(mm)52本体高さ(mm)168入数1個1000m先の視野(m)87ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.3
手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 CellartoKenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4°材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120質量(g)409角度(°)防振角:±3倍率12倍コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)83.8明るさ3.2ひとみ径(Φmm)1.8アイレリーフ(mm)11実視界(°)4.8
双眼鏡 S3 12倍50 ED SIGHTRON双眼鏡 S3 12倍50 EDSIGHTRON
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。 完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)146×149×60質量(g)885倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)87500(1000m先)明るさ17.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.16アイレリーフ(mm)16実視界(°)5
双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF Nikon(ニコン)双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CFNikon(ニコン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)275倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)73明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)4.2
双眼鏡テクノスタビ TS12×28 富士フイルム双眼鏡テクノスタビ TS12×28富士フイルム
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)28明るさ5.4実視界(°)4.2ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3アイレリーフ(mm)16.5最短合焦距離3.5m眼幅調整範囲(mm)56-70質量(g)485(電池含まず)寸法(mm)148×109×74(拡張時)付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本バッテリーCR2×1
x12/36mm双眼鏡(手振れ防止) エスコx12/36mm双眼鏡(手振れ防止)エスコ
126,100税込138,710
1個
翌日出荷
倍率12倍仕様光学式手ブレ補正機構搭載付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップサイズ127×174×70(H)mm電源単3形乾電池×2本(別売)最短合焦距離6m
手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS Ⅲ Canon手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS ⅢCanon
129,800税込142,780
1個
欠品中
高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。 高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離6m。
倍率12倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能)付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式プリズム双眼鏡質量(g)660(電池別)電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)36視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3.0mm
ギャラリースコープ I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープI.L.K(池田レンズ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
ギャラリースコープ クリアー光学ギャラリースコープクリアー光学(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
単眼鏡/双眼鏡