絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(192)
  • Nikon(ニコン)(64)
  • Kenko(ケンコートキナー)(59)
  • PENTAX(ペンタックス)(32)
  • MIZAR(ミザールテック)(29)
  • ツァイス(ZEISS)(28)
  • SIGHTRON(23)
  • 興和オプトロニクス(22)
  • ビクセン(21)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(13)
  • TRUSCO(11)
  • OM SYSTEM(11)
  • LEUPOLD(リューポルド)(10)
  • Canon(7)
  • クリアー光学(7)
  • Bushnell(ブッシュネル)(7)
  • ナリカ(7)
  • 杉藤(6)
倍率(倍)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 220(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
質量(g)
  • 200(1)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 308(1)
  • 340(1)
  • 405(1)
  • 420(1)
  • 430(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
x60/x100  マイクロスコープ(ライト付) エスコx60/x100 マイクロスコープ(ライト付)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
エスコ品番EA755AG-1
双眼鏡 (ズーム) エスコ双眼鏡 (ズーム)エスコ
16,400税込18,040
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112質量(g)340径(Φmm)【瞳】1.55~0.28倍率18~100倍視界【1000m先】26.2~8.75対物レンズ有効径(mm)28合焦距離最短6m明るさ2.42~0.08アイレリーフ(mm)11.5~6実視界(°)1.5~0.5
Φ8.0mmx 95cm ハンディースコープ エスコΦ8.0mmx 95cm ハンディースコープエスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)質量(g)390(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本(付属)ケーブル長(m)0.95光源LED球(4灯式)アズワン品番64-7913-46連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコx10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)エスコ(1件のレビュー)
8,840税込9,724
1個
翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンドエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260アズワン品番64-2259-20高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
双眼鏡 (手振れ防止) エスコ双眼鏡 (手振れ防止)エスコ
118,400税込130,240
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117質量(g)405(電池を除く)径(Φmm)【射出瞳】2.5電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本倍率10倍眼幅調整範囲(mm)56~75対物レンズ有効径(mm)25合焦距離最短3m明るさ6.3アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.4
双眼鏡 EA757AGシリーズ エスコ双眼鏡 EA757AGシリーズエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mmアズワン品番67-4725-61
x10/25mm 双眼鏡 エスコx10/25mm 双眼鏡エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付アズワン品番67-4719-41
単眼鏡 EA756Xシリーズ エスコ単眼鏡 EA756Xシリーズエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°アズワン品番65-3889-40
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500エスコ
47,900税込52,690
1台
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番65-2177-89記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300エスコ
39,000税込42,900
1台
8日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5アズワン品番65-2177-88記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
ハンディースコープ エスコハンディースコープエスコ
16,600税込18,260
1台ほか
翌日出荷
x10/20mm 双眼鏡(手振れ防止) エスコx10/20mm 双眼鏡(手振れ防止)エスコ
77,500税込85,250
1個
8日以内出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)118×142×69質量(g)約430(電池別)電源リチウム電池 CR123A ×1倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)20手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式アズワン品番64-7914-08明るさ4アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
x 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止) エスコx 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)エスコ
68,200税込75,020
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)118×142×69質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池 CR123A×1個(付属)倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)20手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式アズワン品番64-7914-07明るさ6.25アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)エスコ
139,200税込153,120
1台
翌日出荷
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス付属品清掃キット、収納ケース、説明書質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-7913-54作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) エスコx 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ寸法(mm)91×107質量(g)200倍率(倍)7~21最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9~1実視界(°)4.5~2.3
x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム) エスコx10-50/27mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー寸法(mm)112(W)×43(D)×110(H)質量(g)308倍率(倍)10~50最短合焦距離5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)27防塵防水性能なし1000m先の視野(m)58~21明るさ7.3~0.3ひとみ径(Φmm)2.7~0.5アイレリーフ(mm)10.5~7実視界(°)3.3~1.2
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコx 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3
精密スタンド(マイクロスコープ用) エスコ精密スタンド(マイクロスコープ用)エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220全質量(g)2662
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコx20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ
66,600税込73,260
1個
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
x12/36mm双眼鏡(手振れ防止) エスコx12/36mm双眼鏡(手振れ防止)エスコ
126,100税込138,710
1個
翌日出荷
倍率12倍仕様光学式手ブレ補正機構搭載付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップサイズ127×174×70(H)mm電源単3形乾電池×2本(別売)最短合焦距離6m
x25マイクロスコープ(ペン型) エスコx25マイクロスコープ(ペン型)エスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
倍率25倍仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)サイズ15×13×129mm材質(本体)真鍮質量(g)16レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
[7倍/18mm] 単 眼 鏡 エスコ[7倍/18mm] 単 眼 鏡エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA757X-22
x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム) エスコx10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
34,300税込37,730
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA757AD-29A
アングルスコープ エスコアングルスコープエスコ
37,800税込41,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA757XA
単眼鏡/双眼鏡