絞り込み
倍率(倍)
- 1.5(1)
- 2(8)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 4.5(3)
- 5(4)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(5)
- 15(2)
- 21(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 220(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- ホーザン(596)
- オーツカ光学(274)
- Nikon(ニコン)(256)
- クリアー光学(161)
- 3R(スリーアール)(157)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(146)
- エッシェンバッハ(124)
- MIZAR(ミザールテック)(122)
- ビクセン(117)
- Kenko(ケンコートキナー)(95)
- アズワン(86)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る

25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個当日出荷全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
73x100mm 下水管ミラー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷全長(mm)600~2000エスコ品番EA724HB質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。全長(mm)115~450ミラー寸法(mm)Φ22エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
高性能レンズクリーニングペーパー
エスコ¥560税込¥6161個(50枚)翌々日出荷入数:50枚。レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。材質レーヨン、パルプシートサイズ(mm)100×80
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)
エスコ¥4,970税込¥5,4671個当日出荷材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941本翌日出荷寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610質量(g)70倍率(倍)等材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)ステンレス
高性能レンズ洗浄液
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷光学部品や電子機器部品の仕上げ洗浄から油汚れ機器類のメンテナンスまで幅広い用途特性があります。不揮発物を含まない為、乾燥後に残留成分がない為、高品質な仕上がり。優れた乾燥性の為、手拭き作業もスピーディーに行えます。プラスチック、金属、ガラス等ほとんどの材料を浸食せず材質を傷めない低浸食性。粘度、表面張力が小さく、狭い隙間にも浸透する高浸透性。成分シリコン系溶剤/エチルアルコール (無色透明/微臭)寸法(mm)ビン:約79(H)×Φ35.6内容量(mL)30
ヘッドルーペ
エスコ¥6,450税込¥7,0951個5日以内出荷ルーペ角度調整可能。アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入。LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。レンズを交換することで倍率を選ぶことが出来ます。両手が自由に使えますので、作業や読書の際に大変便利。質量(g)185 (電池含)電源単4電池2本 (付属)倍率1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能)光源LED球
点検ミラー (伸縮柄)
エスコ¥3,070税込¥3,3771本翌々日出荷ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。材質ミラー受部:ステンレス全長(mm)266~746、折りたたみ時:165質量(g)100ハンドル径(Φmm)15倍率等倍ミラー径(Φmm)Φ82材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)ステンレス![ハンドルーペ[指先装着型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70470279-260624-02.jpg)
ハンドルーペ[指先装着型]
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96色ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌々日出荷LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)110×50倍率(倍)5光源LED球レンズサイズ(mm)40×35























![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)



![100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180707-170405-02.jpg)












![ハンドルーペ[指先装着型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70470279-260624-02.jpg)