絞り込み
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
質量(g)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 単眼鏡/双眼鏡

742件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ズームコンパクト双眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)

    ズームコンパクト双眼鏡

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番470-1356寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53質量(g)280倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)25コーティングマゼンダコート視界1000m先53m~23m至近距離(m)4.5
  • ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

    杉藤
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
    用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡

    スリーアールソリューション
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    拡大して大きく映し出す。4.3インチモニタ搭載のデジタル顕微鏡。刃物、金属、半導体などの細部を拡大して大きく映す、4.3インチ液晶を搭載したデジタル顕微鏡。別途モニタを準備する必要がないため、導入コストを大幅に削減できます。さらに、電源がない場所でも使用できる充電式のコードレス、持ち運びがしやすい軽量・ポータブル設計。さまざまなシーンで活躍する汎用性の高い一台です。
  • コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 MIZAR(ミザールテック)

    コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25

    MIZAR(ミザールテック)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    迫力ある12倍のコンパクト双眼鏡です。わずか180gの軽量ながらコンサートやスポーツ観戦に最適な双眼鏡です。スタジアムの後方席からでも迫力ある瞬間をお楽しみいただけます。
    付属品ソフトケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)102×105×42質量(g)180倍率(倍)12レンズマルチコート対物レンズ有効径(mm)25明るさ4.3ひとみ径(Φmm)2.08アイレリーフ(mm)10.2至近距離(m)4実視界(°)7.1
  • アートス 7倍50mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    アートス 7倍50mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
    付属品ケース、ストラップ仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5質量(g)880倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185明るさ50.4アイレリーフ(mm)18.1実視界(°)6.5
  • 双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM

    双眼鏡 8×25WP Ⅱ

    OM SYSTEM
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載。最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング。全面マルチコーティング。高コントラスト・精細な視野を実現。折りたたみできるから持ち運びに便利。眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい。初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
    付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:3.1倍率(倍)8最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)108明るさ9.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.2
  • 双眼鏡 SAFARI 5倍21 SIGHTRON

    双眼鏡 SAFARI 5倍21

    SIGHTRON
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です。重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます。 全面マルチコーティングの採用によりレンズ面での反射を抑え、光の透過率を高めることで明るい視野を実現。観劇やコンサート鑑賞はもちろん、天体観測にもお使いいただけます。また実視界が10.5°と広く、スポーツ観戦や野鳥の観察などにもおすすめです。 16.5mmのアイレリーフ採用で、眼鏡使用時でもツイストアップ見口を引き出さずにご使用いただくと、眼鏡不使用時と変わらない広い視野でご覧いただけます。また、倍率が5倍なのでブレにくく、長時間のご使用でも快適にご使用いただけます。
    付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)寸法(mm)80×115×50質量(g)220倍率(倍)5視界1000m先:184m最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)21フォーカスセンタ-フォ-カス明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)10.5
  • 双眼鏡用ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    双眼鏡用ケース
  • 双眼鏡 MONARCH M7 10×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 10×30

    Nikon(ニコン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)470倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.8実視界(°)6.7
  • 双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 8x21

    Nikon(ニコン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
    質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
    質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
  • ステージ ホーザン

    ステージ

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50/521/525RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍) SIGHTRON

    双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)

    SIGHTRON
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番125-8866材質ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー幅(mm)110高さ(mm)50質量(g)200奥行(mm)96倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)Φ21実視界(°)3.15~1.42
  • ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤

    ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー

    杉藤
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
    用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
  • ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8~16倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約310倍率(倍)8~16最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
  • ハンドテレスコープ BeHAUS

    ハンドテレスコープ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
    用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル
  • HP 接眼目当て アタッチメント Nikon(ニコン)

    HP 接眼目当て アタッチメント

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用の目当てアタッチメントです。
    対応製品7x50IF SP WP、7x50SP・防水型、10x70IF SP WP、10x70SP・防水型、7x50IF HP WP TROPICAL、7x50トロピカルIF・防水型・HP、7x50IF HP WP TROPICAL SCALE、7x50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10x70IF・防水型・HP、18x70IF WP WF、18x70IF・防水型・WF
  • 防水双眼鏡 APEXEL

    防水双眼鏡

    APEXEL
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
    用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)107×97×50質量(g)266倍率(倍)10直径(mm)接眼レンズ:161000m先の視野(m)視界:112焦点距離5m~径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5実視界(°)6.2
  • SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。
    付属品ケース、ストラップ材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4)質量(g)202倍率8倍本体サイズ(mm)76×47×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)110.1明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3
  • 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。 単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適! 星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。 三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。 スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。 単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。 遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
    厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13寸法(mm)155×75×55質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700全高(mm)三脚:215倍率7.5倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)32縮長(mm)2051000m先の視野(m)96.1明るさ18ひとみ径(Φmm)43アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
  • ナイトビジョン ブロードウォッチ

    ナイトビジョン

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
    用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当遠赤外線機能照射:7段階
  • ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセン

    ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ

    ビクセン
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
    付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
  • コンパクトズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    コンパクトズーム双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ズームレバーを動かして18倍~100倍の間で無段階で倍率変更が可能。 付属の三脚ホルダーを使って市販の三脚に取り付け可能(高倍率での観測時は三脚の使用をおすすめします)。 コンパクトながら高倍率なのでコンサートやフェスにオススメです。
    用途スポーツ観戦、アウトドア、登山、天体観測、野鳥観察、コンサート、観劇、フェスなどに仕様【実視界】2.3°セット内容本体、ケース、ストラップ、専用三脚ホルダー、レンズクロス材質ABS樹脂シルバー質量(g)350倍率(倍)18~100対物レンズ有効径(mm)28本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.6×6×12.2
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 対物キャップ Nikon(ニコン)

    対物キャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    対物キャップ
  • 双眼鏡7×50WP-XL-WC 富士フイルム

    双眼鏡7×50WP-XL-WC

    富士フイルム
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×65(拡張時)質量(g)885(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)6.5
  • 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス)

    双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)約735倍率(倍)8最短合焦距離約6m対物レンズ有効径(mm)40視野1000mにおける:143m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13実視界(°)8.2
  • 高級単眼鏡 KM-616 MIZAR(ミザールテック)

    高級単眼鏡 KM-616

    MIZAR(ミザールテック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:23cmその他マイクロスタンド利用可(20倍)寸法(mm)31×72質量(g)65倍率(倍)6コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7実視界(°)9.3
  • 防水双眼鏡 BW-825 MIZAR(ミザールテック)

    防水双眼鏡 BW-825

    MIZAR(ミザールテック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダハ式防水双眼鏡。突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプ、倍率8倍のダハ式双眼鏡です。接眼部にはツイストアップ接眼接眼を採用し、眼鏡を掛けていてもストレス無くご使用頂けます。マルチコーディング採用により明るく、高いコントラストの視野で気持ち良い観望が楽しめる一台です。
    付属品ケース、ストラップ、レンズクロス質量(g)305倍率(倍)8コーティングマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)113×119×44明るさ6.9ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.8防水窒素ガス入り完全防水 ※水深1m5分の耐久テスト済
  • フリーフォーカス双眼鏡 CB-101 MIZAR(ミザールテック)

    フリーフォーカス双眼鏡 CB-101

    MIZAR(ミザールテック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ。折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)125倍率(倍)6コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18サイズ(mm)78×60×48明るさ9ひとみ径(Φmm)3至近距離(m)15実視界(°)7.5
  • オペラグラス ペット300G MIZAR(ミザールテック)

    オペラグラス ペット300G

    MIZAR(ミザールテック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
    付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
  • オペラグラス ペット300B MIZAR(ミザールテック)

    オペラグラス ペット300B

    MIZAR(ミザールテック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
    付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ブルー質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
  • ネックストラップ Nikon(ニコン)

    ネックストラップ

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ネックストラップです。
    対応製品ACULON T02 8×21、ACULON T02 10×21ブラック
  • 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双眼鏡の接眼キャップです。
    ブラック
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
    質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.21×レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
    材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカップ ホーザン

    アイカップ

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種L-46
  • 手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ Canon

    手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ

    Canon
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
    付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)倍率10倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm
  • コンパクトオペラ3×28 ビクセン

    コンパクトオペラ3×28

    ビクセン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
    付属品ネックストラップ仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可質量(g)60倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
単眼鏡/双眼鏡