絞り込み
倍率(倍)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(11)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 21(5)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 42(4)
  • 50(1)
質量(g)
  • 4.1(1)
  • 5.5(1)
  • 10.5(1)
  • 60(1)
  • 148(1)
  • 176(1)
  • 195(2)
  • 223(1)
  • 230(1)
  • 248(1)
  • 273(1)
  • 333(2)
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 422(1)
  • 537(1)
  • 549(1)
  • 559(1)
  • 1015(1)
  • 1025(1)
ブランド
  • ビクセン
  • モノタロウ(1)
  • Nikon(ニコン)(185)
  • ホーザン(138)
  • Kenko(ケンコートキナー)(51)
  • セレストロン(35)
  • SIGHTRON(33)
  • PENTAX(ペンタックス)(32)
  • MIZAR(ミザールテック)(30)
  • 興和オプトロニクス(21)
  • ツァイス(ZEISS)(20)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(11)
  • OM SYSTEM(10)
  • 富士フイルム(9)
  • Canon(7)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(7)
  • ナリカ(7)
  • 杉藤(6)
  • クリアー光学(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセン

    ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ

    ビクセン
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
    付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
  • コンパクトオペラ3×28 ビクセン

    コンパクトオペラ3×28

    ビクセン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
    倍率(倍)3仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可付属品ネックストラップ質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
  • 双眼鏡 アスコット ビクセン

    双眼鏡 アスコット

    ビクセン(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
    付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
  • 双眼鏡 アトレックⅡ ビクセン

    双眼鏡 アトレックⅡ

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。 レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。 アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。 キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。 至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。
    用途アウトドア、レジャー。仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)材質(プリズム)BaK4タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート
  • 双眼鏡 ジョイフル ビクセン

    双眼鏡 ジョイフル

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
  • マルチモノキュラーH6×16 ビクセン

    マルチモノキュラーH6×16

    ビクセン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
  • レンズヒーター380・12V ビクセン

    レンズヒーター380・12V

    ビクセン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
    セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
  • 対空双眼鏡 HF2経緯台セット ビクセン

    対空双眼鏡 HF2経緯台セット

    ビクセン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    ファインダーアリミゾ式台座付属撮影時機能(写真撮影)不可
  • ジョイフルモノキュラーHZ7-21x21 ビクセン

    ジョイフルモノキュラーHZ7-21x21

    ビクセン
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡。長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。また普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。
    付属品専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書セット内容単眼鏡本体材質プリズム:BK7質量(g)73径(Φmm)対物レンズ有功:21倍率10~30倍対応三脚取付:可大きさ3.5×3.9×10.2cmコーティング対物マルチコート視界1000m先:58~28m、見掛:32.1~45.5度明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)11~8至近距離(m)約3実視界(°)3.3~1.6
  • アートスコープH6x16 ビクセン

    アートスコープH6x16

    ビクセン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界。美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。
    仕様至近距離/約25cm付属品セミハードケース、ネックストラップ材質プリズム/BK7取付三脚/不可質量(g)56タイプダハプリズム倍率6倍本体寸法(mm)70×31×35コーティングフーリーマルチコート視界見掛/55.8°(52.0° ) JIS B7157:2003に準拠して計算、1000m先/163m対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3防水性ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12実視界(°)9.3
  • マルチモノキュラーH8×20 ビクセン

    マルチモノキュラーH8×20

    ビクセン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
  • マルチモノキュラーH4×12 ビクセン

    マルチモノキュラーH4×12

    ビクセン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)49倍率4倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)12寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33アズワン品番64-9176-95明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15至近距離(m)0.2実視界(°)11.5
  • 双眼鏡 アペックスJシリーズ ビクセン

    双眼鏡 アペックスJシリーズ

    ビクセン
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。野外でも安心の防水設計。
    付属品ソフトケース、ネックストラップ対物レンズ有効径(mm)42防水性
  • 双眼鏡 ジョイフル M8×21 ビクセン

    双眼鏡 ジョイフル M8×21

    ビクセン
    7,000税込7,700
    1個
    9日以内出荷
  • 双眼鏡 ジョイフル M10×21 ビクセン

    双眼鏡 ジョイフル M10×21

    ビクセン
    8,000税込8,800
    1個
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
    倍率10×対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)6
  • 双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP ビクセン

    双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP

    ビクセン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
    倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19至近距離(m)約3.0
  • HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡) ビクセン

    HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡)

    ビクセン
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    眼幅調整範囲(mm)58~102ファインダーアリミゾ式台座付属
  • 双眼鏡MZ ビクセン

    双眼鏡MZ

    ビクセン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
    対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
  • ジョイフルモノキュラーHZ10-30x21 ビクセン

    ジョイフルモノキュラーHZ10-30x21

    ビクセン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡。長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。また普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。
    付属品専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書セット内容単眼鏡本体材質プリズム:BK7質量(g)73径(Φmm)対物レンズ有功:21倍率7~21倍対応三脚取付:可大きさ3.5×3.9×10.2cmコーティング対物マルチコート視界1000m先:84~40m、見掛:32.7~45.7度明るさ9~1ひとみ径(Φmm)3~1アイレリーフ(mm)12~9至近距離(m)約3実視界(°)4.8~2.3
  • SW10x25WP ビクセン

    SW10x25WP

    ビクセン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!。これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。
    付属品主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:45~70タイプポロプリズム+ミラー倍率8倍本体質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×107×53.5(除・突起部)対応三脚取付:不可コーティングPFMコート視界1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6防水性防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)18.3実視界(°)9.4
  • SW8x25WP ビクセン

    SW8x25WP

    ビクセン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!。これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。
    付属品主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:45~70タイプポロプリズム+ミラー倍率8倍本体質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×107×53.5(除・突起部)対応三脚取付:不可コーティングPFMコート視界1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6防水性防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)18.3実視界(°)9.4
  • アルテスモノキュラーHR6x21 ビクセン

    アルテスモノキュラーHR6x21

    ビクセン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    色収差が非常に少ない像を得られる「EDレンズ」を採用したハイグレード単眼鏡。色収差が非常に少ない像を得られるED(超低分散)ガラスレンズを採用プリズムの一部に高屈折率プリズム材”SK15”を採用することで、視野のすみずみまでロスのない光を確保しました。
    付属品専用ハードケース、ファッションストラップLB-49BK材質プリズム:BaK4/SK15質量(g)147倍率6倍対応三脚:不可コーティングフラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート視界1000m先:152m、見掛:49.1度対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×35×102明るさ12.3距離至近:約60cmひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)8.7
  • アペックスJ HR10x42WP ビクセン

    アペックスJ HR10x42WP

    ビクセン
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ”視線や表情までくっきり見たい”に応える。高性能レンズ採用の大口径42mm双眼鏡!安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJシリーズ!。大口径42mm、高めの倍率で迫力あるシーンを楽しめる倍率10倍の双眼鏡です。色にじみを抑える特殊ガラスレンズを採用、アーティストの細かな表情を引き付けて鮮明リアルに再現、感動ライブを体験できます。防水仕様なので野外のフェスにもオススメします。
    付属品ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)セット内容双眼鏡本体材質プリズム:BaK4質量(g)615タイプダハプリズム倍率10倍対応三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)本体サイズ(mm)148×133×52コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年間保証視界1000m先:117m、見掛:60.7度(広角)対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ)明るさ17.6防水性窒素ガス充填による防水目幅55~74mmひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)至近距離(m)約3実視界(°)6.7
  • アペックスJ HR10x32WP ビクセン

    アペックスJ HR10x32WP

    ビクセン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    ”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ。高めの倍率で迫力あるシーンを楽しめる倍率10倍の双眼鏡です。色にじみを抑える特殊ガラスレンズを採用、アーティストの細かな表情を引き付けて鮮明リアルに再現、感動ライブを体験できます。防水仕様なので野外のフェスにもオススメします。
    付属品主要:ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:55~74タイプダハプリズム倍率10倍本体質量(g)537寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×128×51対応三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界1000m先:108m、見掛:62度(旧JIS規格)、見掛:56.9度最短合焦距離約3.5m対物レンズ有効径(mm)32 (EDレンズ)明るさ10.2防水性窒素ガス充填による防水ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)15.3(ハイアイポイント)実視界(°)6.2
  • アペックスJ HR8x42WP ビクセン

    アペックスJ HR8x42WP

    ビクセン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    ”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ。色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した大口径42mm、。倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。
    付属品主要:ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)、ソフトケース、ネックストラップセット内容双眼鏡本体材質プリズム:BaK4質量(g)605タイプダハプリズム倍率8倍対応三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)本体サイズ(mm)150×133×52コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年間保証視界1000m先:122m、見掛:52.1度対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ)明るさ28.1防水性窒素ガス充填による防水目幅55~74mmひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)17.5(ハイアイポイント)至近距離(m)約3.5実視界(°)7
  • アリーナH+8x21WP ビクセン

    アリーナH+8x21WP

    ビクセン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    POPでオシャレなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な1台。ニュアンスがあり個性も出せるくすみカラーを基調とした5パターンの配色ボディカラーで可愛さと落ち着きが共存する新しいアリーナH+。キュートでカラフル&クリアな視界!ライブ、コンサートにも最適な1台です。
    付属品主要:ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ材質プリズム:BK7幅(mm)眼:34~70質量(g)195タイプダハプリズム倍率8倍対応三脚取付:不可大きさ6.6×9.2×4.6cmコーティングフーリーマルチコート視界1000m先:105m、見掛:45.5°(旧JIS規格:48°)対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8防水性防水ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)11至近距離(m)約2.5実視界(°)6
  • アペックスJ HR8x32WP ビクセン

    アペックスJ HR8x32WP

    ビクセン
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    ”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ。色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した口径32mm、倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。
    付属品ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)材質プリズム/BaK4取付三脚/可(別売アクセサリー併用 2)タイプダハプリズム倍率8倍本体質量(g)549寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×128×51眼幅調整範囲(mm)55~74コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界見掛/60.9度(広角)、見掛(旧JIS規格)/67.2度(広角)、1000m先/147m最短合焦距離約3.5m対物レンズ有効径(mm)32 (EDレンズ)明るさ16防水性窒素ガス充填による防水ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.7(ハイアイポイント)実視界(°)8.4
  • アートスコープH4x12 ビクセン

    アートスコープH4x12

    ビクセン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界。美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。
    仕様至近距離/約20cm付属品セミハードケース、ネックストラップ材質プリズム/BK7取付三脚/不可質量(g)49タイプダハプリズム倍率4倍本体寸法(mm)58×31×33コーティングフーリーマルチコート視界見掛/46°(43.9° ) JIS B7157:2003に準拠して計算、1000m先/201m対物レンズ有効径(mm)12明るさ9防水性ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15実視界(°)11.5
  • アリーナH+10x21WP ビクセン

    アリーナH+10x21WP

    ビクセン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    POPでおしゃれなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な迫力の10倍。ニュアンスがあり個性も出せるおしゃれなカラーで人気の「アリーナH+」シリーズに、待望の10倍モデル2機種が新登場。キュートなデザインとクリアな視界はそのままに、さらにパワフルな10倍の視界が、遠くのステージにいるアーティストの表情まで鮮明に捉えます。ライブ、コンサートの感動を、もっと大きく。
    付属品ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ材質プリズム/BK7取付三脚/不可質量(g)195タイプダハプリズム倍率10倍寸法(cm)6.6×9.2×4.6眼幅調整範囲(mm)34~70コーティングフーリーマルチコート視界見掛/48.8°(旧JIS規格:52.0°)、1000m先/91m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4防水性防水ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)至近距離(m)約2.5実視界(°)5.2
  • アペックスⅡHR12x30WP ビクセン

    アペックスⅡHR12x30WP

    ビクセン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    倍率12倍対物レンズ有効径(mm)30材質プリズム:BaK4実視界(°)4.2視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73mひとみ径(Φmm)2.5明るさ6.3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅約35~70mm寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3質量(g)273コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート特性防水保証期間5年仕様ダハプリズム
  • アペックスⅡHR10x28WP ビクセン

    アペックスⅡHR10x28WP

    ビクセン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    倍率10倍対物レンズ有効径(mm)28材質プリズム:BaK4実視界(°)5.0視界見掛:50.0°(47.2°)、1000m先:87mひとみ径(Φmm)2.8明るさ7.8アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約4目幅約35~70mm寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.7×6.7×4.3質量(g)248コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート特性防水保証期間5年仕様ダハプリズム
  • アペックスⅡHR8x24WP ビクセン

    アペックスⅡHR8x24WP

    ビクセン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    倍率8倍対物レンズ有効径(mm)24材質プリズム:BaK4コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート実視界(°)6.2視界見掛:46.9度、1000m先:108mひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅35~70mm防水性窒素ガス充填による防水寸法(cm)9.5×6.7×4.3質量(g)223セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書仕様三脚取付不可
単眼鏡/双眼鏡