絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(365)
- i-PRO(149)
- 塚本無線(132)
- SecuSTATION(102)
- マザーツール(89)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
- 東進電機工業(50)
- Vivotek(44)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- Dahua(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- TP-LINK(24)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- NEXTEC(21)
- エスコ(20)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ
塚本無線¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載形状超小型色黒質量(g)約170(取付金具含む)電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式HD-SDI/EX-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度400万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]赤外線ライトなし
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ
塚本無線¥39,980税込¥43,9781台当日出荷548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ形状小型色黒質量(g)約195(取付金具含む)電源DC12V / 約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度:約32~87度
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ
マザーツール¥69,980税込¥76,9781台欠品中SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ
マザーツール¥13,980税込¥15,3781台(130g)当日出荷レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー仕様WDR:D-WDR直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ
マザーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)本体質量(g)約130レンズ2.9mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約200視野角(水平)約91°S/N比52dB(AGC OFF)同期方式日本語非対応撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
AT-8801用増設カメラ
キャロットシステムズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷増設用カメラ AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)形状防水・暗視型質量(g)405外形寸法Φ60XD127.5mmセンサー1/4型CMOS有効画素数92万画素アズワン品番64-9111-77消費電流400mA最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)画角水平60°赤外線投光距離最大7m(LED20個)
Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS
Brinno(ブリンノ)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ベストセラーの BCC2000 にカメラ エクステンダー キット (AFB1000) をバンドルした結果、これまでで最も簡単で効率的なタイム ラプス ソリューションが作成されました。 。予測不可能な建設環境に耐えるように設計されたエクステンダー キットの 32 フィート (10 m) の長さのケーブルを使用すると、ラップトップまたはタブレット (Windows 64 ビット OS) からカメラにすぐにアクセスできます。仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2形状小型質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む),マルチタスク ドングル ACB1000:9.3、USB-C ケーブル:450、取り付けアダプター:32.5ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4 mm),マルチタスクドングル ACB1000:1.85×1.09×0.35 インチ (47.1×27.9×9 mm)、USB-Cケーブル:32フィート(10m)、取付アダプター:4.9×2.7×0.6 インチ (126×69×14.7 mm)対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)保護等級IPX5機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)ケーブルUSB-A オス - USB-C オス、耐候性キャップとシール、UVコーティング、 32フィート (10m)、最大 200mbps の USB 2.0 高速データ転送をサポートモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5使用場所屋外インターフェイス(ドングル )出力: USB-C (カメラへ)、入力: USB-C (USB-C ケーブル用)、micro USB (ATH2000電源供給用)適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)
Brinno ブリンノ HDR タイムラプス カメラ TLC300 バンドルオプション ウォールマウントセット 防水ハウジング ATH120 ウォールマウント AWM100セット BCC300-M
Brinno(ブリンノ)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷建築用BCC300のバンドルは、タイムラプス撮影の初心者にとって完璧なソリューションです。インターフェースが使いやすいTLC300を、ハウジングとマウントアクセサリが防水性であるため、屋外でも心配なく使用できるようにセットしたモデルです。わずか4本の単三乾電池で、他ではなかった300日間のバッテリー動作が可能のため、このバンドルは長期間の録画プロジェクトに適しており、初心者と熟練者両方にとって完璧な選択肢となっています。BCC300-Mは、ネジまたはステッカーを使用して平坦な面に取り付けられるマウントをセットにしたモデルです。材質プラスチック、アクリル、ゴム形状小型寸法(mm)90×62×127質量(g)119、520、140 (バッテリー含まず)電源単三乾電池 x4 / DC入力 5V 1A(micro USBコネクター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×52×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)保護等級IPX4機能カメラ設定:夜間撮影、露出モード、スケジュール設定:毎日と毎週解像度1080P HDR視野118°焦点距離(mm)19 (35と同等)LCD仕様1.44インチIPS液晶モードキャプチャー:タイムラプス動作温度(℃)0~45絞りF2.0,f/2.0使用場所屋内/屋外適合カメラTLC300ストレージ(最大)カメラは最大 128 GB まで対応 (パッケージには 16 GB microSD アダプタが付属)IP評価IPX4バッテリー動作時間100 日間(5分間隔での撮影)
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥109,800~税込¥120,780~1セット当日出荷から8日以内出荷400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
分離型ソーラーパネル採用 300万画素ソーラーカメラ ADS-WF420SL
安達商事¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷センサーPIRセンサー (反応速度 0.6秒 / 角度 120度)記録媒体microSDカード (最大128GB対応)解像度【録画】300万画素 (2304×1440)動作環境-10 ~ 60℃バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP66相当イメージセンサー1/2.9インチ CMOSイメージセンサー
バッテリ内蔵SIMカメラソーラーパネル付
水鏡¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷付属品充電用USBケーブルA/C(約0.3m)、SIMカード、ステンレスバンド、固定用マウント、ネジセット仕様【画像反転】水平/垂直その他【FDD】B1/B3/B5/B8【TDD】B34/B38/B39/B40/B41寸法(mm)【ソーラーパネル】265×175×18(ブラケット含まず)質量(g)【ソーラーパネル】475+157(ブラケット)備考【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード出力(W)7電圧(V)6ケーブル長(m)【USB Type-C】3表示【残電量】LEDインジケータランプ(赤/緑)接続【NVR】未対応対応PIR / プライバシーマスキング、双方向通話、移動追跡(被写体位置や環境により動作しない場合があります)端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード ※回線プラン料金がかかりますモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替インターフェース【充電】DC 5V/1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属品ではありませんバッテリー充電式リチウムイオン電池(21700×4)使用時間約300日(1日1回3分の録画の場合)充電時間ソーラーパネル使用で満充電まで8~10時間検知範囲120° 10m解像度【メインストリーム】2560×1440【サブストリーム】800×448使用環境【温度】-20~50℃【湿度】95%未満 (結露なきこと)視野角水平 350°/垂直 150°防塵防水性能IP66焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】PIR+動体検知による警報USBケーブル(m)【USB Type-A/C】0.3LEDデュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)バッテリー容量(mAh)10400光束(Lm)【白色LED】144画素数400万画素首振り左右266° / 上下90°映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】15(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離20m(環境によって異なる)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサー雷ガード4000V雷サージ対応microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺DF9DK9DG9:DL9DE9:DL9DK9DG9:DL9DD9:DL9DC9:DL9DK9DG9:DL9DB9:DL9DK9DG9:DL9DA9:DL9CZ9:DL9DK9DG9:DL9CY9:DL9DK9DG9:DL9CX9:DL9DK9DG9:DL9CW9:DL9DK9DG9:DL9CV9:DL9DK9DG9:DL9CU9:DL9DK9DG9:DL9CT9:DL9DK9DG9:DL9CS9:DL9DK9DG9:DL9CR9:DL9DK9DG9:DL9CQ9:DL9DK9DG9:DL9CP9:DL9DK9DG9:DL9CO9:DL9DK9DG9:DL9CN9:DL9DK9DG9:DL9CM9:DL9DK9DG9:DL9CL9:DL9DK9DG9:DL9CK9:DL9DK9DG9:DL9CJ9:DL9DK9DG9:DL9CI9:DL9DK9DG9:DL9CH9:DL9DK9DG9:DL9CG9:DL9DK9DG9:DL9CF9:DL9DK9DG9:DL9CE9:DL9DK9DG9:DL9CD9:DL9DK9DG9:DL9CC9:DL9DK9DG9:DL9CB9:DL9DK9DG9:DL9CA9:DL9DK9DG9:DL9BZ9:DL9DK9DG9:DL9BY9:DL9DK9DG9:DL9BX9:DL9DK9DG9:DL9BW9:DL9DK9DG9:DL9BV9:DL9DK9DG9:DL9BU9:DL9DK9DG9:DL9BT9:DL9BS9:DL9DK9DG9:DL9BR9:DL9DK9DG9:DL9BQ9:DL9DK9DG9:DL9BP9:DL9DK9DG9:DL9BO9:DL9DK9DG9:DL9BN9:DL9DK9DG9:DL9BM9:DL9DK9DG9:DL9BL9:DL9DK9DG9:DL9BK9:DL9DK9DG9:DL9BJ9:DL9DK9DG9:DL9BI9:DL9DK9DG9:DL9BH9:DL9DK9DG9:DL9BG9:DL9DK9DG9:DL9BF9:DL9DK9DG9:DL9BE9:DL9DK9DG9:DL9BD9:DL9DK9DG9:DL9BC9:DL9DK9DG9:DL9BB9:DL9DK9DG9:DL9BA9:DL9DK9DG9:DL9AZ9:DL9DK9DG9:DL9AY9:DL9DK9DG9:DL9AX9:DL9DK9DG9:DL9AW9:DL9DK9DG9:DL9AV9:DL9DK9DG9:DL9AU9:DL9DK9DG9:DL9AT9:DL9DDG9:DL9付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
防犯カメラ 無線式 22インチモニター一体型Wi-Fi NVR 16chモデル
塚本無線¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍色本体配色:シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度録画解像度:500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力センサー入出力:無無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69モニターサイズ22インチ無線距離(m)到達距離:最大300
ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ用途防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ仕様【画像】正像寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約130電源DC12-30V/1A信号形式ワイヤレス解像度200万画素動作温度(℃)-10~50防水性IPX7画角約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
200万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*Pシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷2M(200万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-N-Pシリーズ増設・交換用用途防犯カメラセット SEC-N-Pシリーズ増設・交換用寸法(mm)約105×70×65(本体のみ)質量(g)約180(スタンド含む)電源PoE給電信号形式100BASE-T(PoE)動作温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと画素数【カメラ】2M:約200万画素
防犯カメラ(ソーラーパネル式)
NEXTEC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1仕様ソーラーパネル付属(1.6W)質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
Wi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ
キャロットシステムズ¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷スマホに専用アプリを入れて操作・管理する首振りタイプの防犯カメラです。業界最高クラス400万画素CMOSセンサーを搭載し、QHD(2560×1440)の高精細画像を映し出します。またカメラ本体の旋回機能で設置場所周囲のほぼ全てを撮影可能。カメラ本体にmicroSDカードをセットして録画可能。別途録画機を用意する必要がありません。夜間撮影、録画選択(常時・動体検知・AI人型検知)、マイク&スピーカー内蔵と必要な機能がパッケージされています。仕様【夜間撮影】可視光撮影照度:0.01Lux※夜間撮影モードによりカラー撮影、夜間撮影距離:約20m※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時)【通信】使用低周波数:2.4GHz帯※5.0GHzは使用できません、無線LAN準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信距離:約15m【通知・アラーム】プッシュ通知(インターネット接続のみ)/動体検知アラーム(カメラより出力)セット内容本体(アンテナ含む)、ACアダプター、取付ネジセット、防水キャップ(LAN端子用)、取扱説明書(保証書含む)材質ABS樹脂質量(g)約475(カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)約20電源12V3A(ACアダプター)対応OSiOS8.0以降/Android4.4以降接続ダイレクト接続/インターネット接続レンズHD4.0mm固定センサー4.0メガピクセル1/3インチCMOSセンサー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×100×140(ブラケット含む・アンテナを上に向け伸ばした状態)首振り水平0~355°垂直0~92°フレームレート1~30(fps)音声内蔵マイク・出力スピーカー画角水平85°垂直50°録画方式録画方法:常時録画/動体検知録画/AI検知録画/手動録画、記録媒体:microSD最大128GB(class10以上推奨)、記録時間:約1替え月(128GBカードの場合、解像度等の設定や撮影内容により日数は前後します)、再生:スマホアプリ内で再生、PC再生可能防水IP66相当※完全防水ではありません。集中豪雨や台風、気圧差が激しい場合には浸水する場合もあります
AXIS M3125-LVE White
アクシスコミュニケーションズ¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ。2メガピクセルの優れた画質。WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR。黒と白の2色。AIベースのビデオ分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。形状ドーム型色ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08使用場所屋内外カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付
オーム電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷昼夜問わずフルカラー撮影。2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
ソーラーバッテリー セキュリティカメラ
BELLOF¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷約4M(360万画素)のクリアな映像を撮影。水平:355° 垂直:90°の首振り機能で、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して外出先から遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。昼夜フルカラー撮影に対応し、夜間もクリアな映像で確認できる。双方向通話機能により来訪者と会話や不審者に注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、敷地内に侵入した不審者を追いかけて監視できる(動物や植物、自動車などには反応しません)。IP65相当の防水性能で、屋外にも設定できる用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン仕様マイクありその他【技適】取得済み材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ
TP-LINK¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ
GLANSHIELD¥19,980税込¥21,9781個欠品中犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110色赤高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット
SecuSTATION¥49,980~税込¥54,978~1セット5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット
SecuSTATION¥41,980~税込¥46,178~1セット5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様3台モニターサイズ5インチ
VIGI 4MP 屋外対応IR電動バリフォーカルレンズバレット型ネットワークカメラ
TP-LINK¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷設置監視が容易な光学5倍ズーム。4MP高画質&IR範囲最大60m。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。映像補正テクノロジー。オーディオおよびアラームインターフェース。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥179,800税込¥197,7801セット7日以内出荷4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット
SecuSTATION¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/1台
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ
安達商事¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組
ファミリー・ライフ¥4,498税込¥4,9481セット(2個)9日以内出荷侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)材質ABS質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50感知距離(m)人感センサー:約0~5
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット
SecuSTATION¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷から6日以内出荷必要なものが全部そろった防犯カメラセット用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載
塚本無線¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)色ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー無対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
ワイヤレスカメラ
NSK(日本セキュリティ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカー有LED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白
塚本無線¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク形状バレット型色ホワイト電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285レンズボードレンズ機能録画記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー有使用場所屋内/屋外照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約85度
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器