絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
482件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポール取付金具 NSK(日本セキュリティ)

    ポール取付金具

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
  • F型接栓変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    F型接栓変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    タイプアンテナ用
  • 予測録画機能付き7インチモニター ブロードウォッチ

    予測録画機能付き7インチモニター

    ブロードウォッチ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる
    用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
  • PoEサージプロテクター ダイヤトレンド

    PoEサージプロテクター

    ダイヤトレンド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
    適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
  • 屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】 bitstrong(ビットストロング)

    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
    用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.48サイズ6インチ型番Camera housing 6inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
  • SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
    適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)色黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
  • 監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
  • KJ-189用ソーラーパネル カシムラ

    KJ-189用ソーラーパネル

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
    付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
  • 防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器 塚本無線

    防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器

    塚本無線
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
    質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)保証期間1年入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1画素数35万画像(有効表示)リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし
  • SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル

    SecuSTATION
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    欠品中
    トレイルカメラ専用ソーラーパネル
    用途電池容量6000mA ソーラーパネル出力DC 6V/1.5A 9W保護等級あり防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)6000mAh
  • 外付け専用ハードディスク マスプロ電工

    外付け専用ハードディスク

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個質量(g)約850使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)TYP10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×120×183
  • 天井取付収納ブラケット(ロング) NSK(日本セキュリティ)

    天井取付収納ブラケット(ロング)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    欠品中
    付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
  • 小型カメラスタンド マザーツール

    小型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    小型低価格のカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
  • VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
  • ソーラーパネル(屋外カメラ専用) SwitchBot

    ソーラーパネル(屋外カメラ専用)

    SwitchBot
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    屋外カメラ専用ソーラーパネル SwitchBot屋外カメラを太陽光で充電する専用アクセサリー ・選べる設置角度、日当たりのいい場所でいつでも充電 ・IP55の防水防塵性能
    出力5V、600mAケーブル長(m)3本体寸法(mm)139×199×12本体質量(g)約222材料ABS防水性IP55ポートUSB Type-C動作湿度(%RH)【相対】≦ 95動作温度範囲(℃)-20~+50
  • VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINK

    VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット

    TP-LINK
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    翌日出荷
    SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥3,148税込¥3,463
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • 防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線

    防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)

    塚本無線
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大120Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大4台のPoEカメラを接続
    仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
  • AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • 防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線

    防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応

    塚本無線
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    6日以内出荷
    無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。16インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835
    用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず)本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68センサー入・出力:無解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大300m保証期間1年無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps
  • Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    4日以内出荷
    DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
    付属品接続コネクター1個色ホワイト保証期間1年間使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌々日出荷
    4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
    用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.195色白耐荷重(kg)8
  • 監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
  • 監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個材質ABS plastic寸法(mm)100×59色ブラック質量(g)45耐荷重(kg)3設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
  • Planex スマカメパンチルト用マグネット付ブラケット CAM-ST05 プラネックスコミュニケーションズ

    Planex スマカメパンチルト用マグネット付ブラケット CAM-ST05

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。 マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。 本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。 強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
    質量(g)19寸法(Φ×高さH)(mm)55×10ねじ穴1/4インチ(1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチック色ホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
  • 防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル 塚本無線

    防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル

    塚本無線
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    6日以内出荷
    無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
    付属品壁用取付金具ケーブル長(m)5対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル

    SecuSTATION
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
    寸法(mm)220×85×33質量(g)約365電源(V)DC48規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大8ポート消費電力(W)非給電時:3、給電時:65電力(W)1ポートへの最大供給:25入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • 【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット ブロードウォッチ

    【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット

    ブロードウォッチ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット。隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
    用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。セット内容隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式厚さ(mm)約0.1(最薄部)ケーブル長(cm)約25
  • 壁取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    当日出荷
    壁取付金具
    セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
  • SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター 新鋭

    SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター

    新鋭(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター。 標準48VのPoE給電録画装置専用のACアダプターです。
  • 変換コネクター(BNC-F) コロナ電業

    変換コネクター(BNC-F)

    コロナ電業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様BNCプラグ←→Fジャック
  • クリップ式カメラスタンド マザーツール

    クリップ式カメラスタンド

    マザーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
    材質鉄・アルミニウム質量(g)約100接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40負荷重(kg)(最大)約1
  • DC 電源延長ケーブル 5m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ

    DC 電源延長ケーブル 5m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

    ブロードウォッチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 5m
    長さ(m)5電圧(V)DC12
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥1,598税込¥1,758
    1組
    5日以内出荷
    吊りボルトに対して平行に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などにも適合する取付穴ピッチを採用しています。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
    仕様SD適合【吊りボルト】W3/8、W1/2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド

    ブロードウォッチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    壁にねじ穴などをあけずに防犯カメラの設置が可能になります。壁に貼って防犯カメラを設置してご使用ください。取付の際は粘着シール面が必ず下向きとなるように取り付けてください。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、両面テープ×4枚質量(g)約40許容荷重約450gサイズ(mm)約110×50
  • エコアイ02ヨウセパレートキット ダイトク

    エコアイ02ヨウセパレートキット

    ダイトク
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    パネルを本体から切り離して設置する場合に使用します。
    付属品ボルト、ナット、取付ネジ、アンカープラグ材質鉄質量(g)115規格【DC延長ケーブル】DCプラグ:5.5/2.1mm【ソーラーパネル接続側DCソケット】5.5/2.1mmコード長さ(m)3塗装粉体塗装(エポキシ)防水仕様IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【ソーラーパネルブランケット】18.6×7.1×5.6
  • 【大型車用】AI搭載で事故リスクを軽減!AI機能搭載パノラマ360°ビューモニター ブロードウォッチ

    【大型車用】AI搭載で事故リスクを軽減!AI機能搭載パノラマ360°ビューモニター

    ブロードウォッチ
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    17日以内出荷
    車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示、距離によってブザー音が鳴るため、安全運転をサポート。曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。
    用途トラック・バス・牽引車輛など大型車にも対応(12V/24V対応)定格電圧(V)9~36 DC本体質量(g)290操作タッチパネル定格電流(mA)350動作温度(℃)-25~+75動作湿度(%RH)90以下映像出力AHD 1080P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29録画方式USBメモリ
  • 防犯カメラ用保護カバー キャロットシステムズ

    防犯カメラ用保護カバー

    キャロットシステムズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    監視カメラの性能を守る、丈夫で信頼性の高い保護カバーです。屋外設置や過酷な環境下でも安心してご使用いただくために、高耐久性のABS樹脂を使用。優れた耐衝撃性と耐候性を誇り、長期にわたって安定した監視をサポートします。特別な工具や追加部品無しで簡単に、素早く、確実に取付可能な設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×160×179設置方法ネジ固定(コンクリート壁面の場合はコンクリートアンカーを打ち込んでください)※取付場所の強度が十分である事を確かめてから設置ください。※カメラの撮影画角・センサー検知角に保護カバーが入り込まないようご確認ください。

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器