絞り込み
エコロジープロダクト

いけどりくん
マグマ冷熱工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)内枠:410~417、天井:450~456適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
一般工作用角形水準器
新潟理研測範(RSK)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
角型精密水準器 B級
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
角形精密水準器 JIS-A-AA
理研計測器¥259,800~税込¥285,780~1個6日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
角形精密水準器 JIS-A
理研計測器¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。等級A級精度JIS B 7510のA級規格
角形水準器 一般工作用
理研計測器¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷から15日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。精度社内規格精度
角型精密水準器 A級(JIS規格品)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷精密検査用でJIS規格品です。用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
精密角型水準器 300-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥349,800税込¥384,7801個32日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 300-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥319,800税込¥351,7801個32日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 300-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥319,800税込¥351,7801個32日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 200-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個20日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)200×200×43感度(mm/m)0.1
精密角型水準器 200-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個20日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)200×200×43感度(mm/m)0.05
精密角型水準器 200-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)200×200×43感度(mm/m)0.02
精密角型水準器 150-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個20日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)150×150×40感度(mm/m)0.1
精密角型水準器 150-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)150×150×40感度(mm/m)0.05
精密角型水準器 150-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)150×150×40感度(mm/m)0.02
角型水準器 No.504-B
大菱計器製作所¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から32日以内出荷V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![角形水準器 200 0.02 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)