絞り込み
エコロジープロダクト

デジタル傾斜計
STS¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から7日以内出荷本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
デジタルアングルセンサーF
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付仕様ネオジムマグネット付セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51質量(g)118電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
デジタルアングルセンサーVA60
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
デジタル傾斜計
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。用途様々な基準面からの傾斜測定に。セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵長さ(mm)60厚さ(mm)30測定範囲4方向90°(2方向180°)高さ(mm)56質量(g)99電源単4型乾電池(2本)付属最小表示0.1°精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°)保護等級IP42コード251-1391アズワン品番65-1964-62マグネットあり
傾斜測定水準器 A100 110-157-40
大菱計器製作所¥199,800~税込¥219,780~1個ほか11日以内出荷から20日以内出荷・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。種別傾斜測定水準器寸法(mm)110×40×157測定範囲(℃)360
傾斜水準器 90°(45-250)
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個20日以内出荷・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg種別傾斜水準器寸法(mm)250×45×170
傾斜水準器 45°45-250
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg種別傾斜水準器寸法(mm)250×45×140
マイクロ式傾斜水準器 230-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら