絞り込み
ブランド
- POLARIS(ポラリス)
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- シンワ測定(328)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- 大平産業(122)
- ムラテックKDS(115)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る

ハイスペック・フォールディング金属探知器
POLARIS(ポラリス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
防水・時計ベルトコンパス
POLARIS(ポラリス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
防水・ミル目盛付きマップコンパス
POLARIS(ポラリス)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。材質プラスチック本体サイズ(mm)60×125×15
防水マーチングコンパス
POLARIS(ポラリス)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。 方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。 細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。 また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。 さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。 第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。 従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。材質ABS本体サイズ(mm)56×75×30











![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)