カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- マイゾックス(585)
- タジマツール(TJMデザイン)(426)
- シンワ測定(244)
- たくみ(143)
- エビス(水平器)(132)
- STS(131)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](120)
- ムラテックKDS(103)
- アカツキ製作所(KOD)(101)
- TRUSCO(74)
- SK(新潟精機)(68)
- ヤマヨ(66)
- 土牛(64)
- 大菱計器製作所(61)
- SK11(53)
- テクノ販売(41)
- マール社(40)
- Y'sGOD(39)
- ブランドをもっと見る
特価
![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45![[白][小] ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716902-180220-02.jpg)
[白][小] ポイントベース
エスコ¥1,900税込¥2,0901セット(100個)欠品中仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9色白サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40![[白][大]ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716866-180220-02.jpg)
[白][大]ポイントベース
エスコ¥740税込¥8141セット(20個)当日出荷仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-19色白サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)使用釘EA949CR-50~-200
180x167mm 伸縮式工事用黒板
エスコ(1件のレビュー)¥5,270税込¥5,7971個当日出荷建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-2材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167シャフト寸法(mm)220~615![[緑][大]ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716875-180220-02.jpg)
[緑][大]ポイントベース
エスコ¥740税込¥8141セット(20個)翌日出荷仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-20色緑サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)使用釘EA949 50~20![[緑][小] ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716911-180220-02.jpg)
[緑][小] ポイントベース
エスコ¥1,900税込¥2,0901セット(100個)翌日出荷仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-10色緑サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40
230mm マグネット付水平器
エスコ(2件のレビュー)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230呼び寸法(mm)230![[赤][小] ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716823-180220-02.jpg)
[赤][小] ポイントベース
エスコ¥1,900税込¥2,0901セット(100個)翌日出荷仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-6色赤サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40![[黄][小] ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716893-180220-02.jpg)
[黄][小] ポイントベース
エスコ¥1,900税込¥2,0901セット(100個)翌日出荷仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-8色黄サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40![[赤][大]ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716832-180220-02.jpg)
[赤][大]ポイントベース
エスコ¥740税込¥8141セット(20個)当日出荷仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-16色赤サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)使用釘EA949 50~20
レーザー墨出し器
エスコ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器
エスコ¥99,900税込¥109,8901台翌日出荷衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
マーキングテープ
エスコ¥8,800税込¥9,6801箱(12個)翌日出荷非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91




![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)
![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)

![[0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188608-170405-02.jpg)
![[白][小] ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716902-180220-02.jpg)


![[白][大]ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716866-180220-02.jpg)


![[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188617-170405-02.jpg)


![[緑][大]ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716875-180220-02.jpg)
![[緑][小] ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716911-180220-02.jpg)


![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)
![[赤][小] ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716823-180220-02.jpg)
![[黄][小] ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716893-180220-02.jpg)











![[赤][大]ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716832-180220-02.jpg)