絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- シンワ測定(328)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- 大平産業(122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(107)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る

デジタル水平器
はくでん¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
デジタル角度計
はくでん¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です付属品取扱説明書測定範囲4×90°精度±0.2°分解能0.05°機能バックライト電池単4電池×2本(別売)反復定格0.1°動作温度(℃)0~40
耐衝撃構造 水平器
はくでん¥929税込¥1,0221個5日以内出荷垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
水準器
はくでん¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
スラントルール
はくでん¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷傾斜角度・法勾配を測定することができます。材質ABS質量(g)320本体寸法(mm)249×19×125傾斜角度目盛2目盛 50°-90°-0°-90°-50°(2×140°)勾配表示1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6分, 7分, 8分, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%
傾斜角度計 磁気ベース付き
はくでん¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7