絞り込み
ブランド
- STANLEY(Stanley Black & Decker)
- モノタロウ(29)
- マイゾックス(585)
- タジマツール(TJMデザイン)(426)
- シンワ測定(244)
- たくみ(143)
- エビス(水平器)(132)
- STS(131)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](120)
- エスコ(107)
- ムラテックKDS(103)
- アカツキ製作所(KOD)(101)
- TRUSCO(74)
- SK(新潟精機)(68)
- ヤマヨ(66)
- 土牛(64)
- 大菱計器製作所(61)
- SK11(53)
- テクノ販売(41)
- マール社(40)
- Y'sGOD(39)
- ブランドをもっと見る
特価

スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。