絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(611)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エスコ(261)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスロープレベル(M付) アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル(M付)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
    用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
  • コンパクトスロープレベル アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル

    アックスブレーン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
    用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
  • スロープレベルワイド(広幅溝付) アックスブレーン

    スロープレベルワイド(広幅溝付)

    アックスブレーン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
    用途スロ-プレベル。
  • ディレクターレベルスケルトン桃 アックスブレーン

    ディレクターレベルスケルトン桃

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • 防塵・防水型デジタルレベル アックスブレーン

    防塵・防水型デジタルレベル

    アックスブレーン
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    置くだけで角度が決まる!あらゆる現場で大活躍!。測定面は凹形状でパイプ上でも設置できる!。逆さまにしても自動的に表示が反転!
    用途配管工事/土木・造成/設備・架台設置/点畜・内装/機械設置/切断穴あけ角度調整などに付属品USB Type-C to A 充電ケーブル1本・取扱説明書仕様【測定面】パイプ対応形状 マグネット付き、【電池残量警告】有 5 段階インジゲーター材質PC 樹脂(本体ボディー部)使用温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)電源内蔵リチウムポリマー充電池最小表示0.01°本体寸法(mm)66×66×22本体質量(g)約65表示(°、%、mm/m切替可能) バックライト付角度の測定範囲(°)360(4方向90、2方向180及び8方向100%表示)連続使用時間(時間)満充電後:約9充電時間ゼロから満充電:約1時間25 分測定単位【切替】角度:°、勾配:%、立ち上がり:mm/m防塵防水性能IP54オートパワーオフ最後の操作から約10分後角度測定精度(°)±0.2
  • コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル カラー気泡管

    アックスブレーン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
    用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
  • 設備レベル(黒・青) アックスブレーン

    設備レベル(黒・青)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
    用途設備レベル。ブラック(本体)、ブルー(気泡管)呼び寸法(mm)100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • ディレクターレベルスケルトン青 アックスブレーン

    ディレクターレベルスケルトン青

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクターレベル。スケルトンブルー呼び寸法(mm)220感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
  • スロープレベルワイド カラー気泡管 アックスブレーン

    スロープレベルワイド カラー気泡管

    アックスブレーン
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管
    用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • エレベーター三脚 アックスブレーン

    エレベーター三脚

    アックスブレーン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
    用途レーザー墨出器用の三脚に付属品微調整台(雲台)、ソフトケース質量(kg)1.9高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30取付ねじ5/8インチ折たたみ時の高さ(mm)620昇降幅(mm)【エレベーター】310
  • 高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器

    アックスブレーン
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
    付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯使用温度範囲(℃)-10~+40電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃本体質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)光源緑色半導体レーザーその他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能波長(nm)510~530指示方式ジンバル機構による自動補正方式制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯充電時間(時間)4指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)ライン幅(mm)4以下 / 7.5mパルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
  • 電工ケガキゲージ アックスブレーン

    電工ケガキゲージ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
    用途電工ケガキゲ-ジ。感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • ディレクターレベルマグネット付 アックスブレーン

    ディレクターレベルマグネット付

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン

    高倍率・防水型オートレベル

    アックスブレーン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    32倍でワイドに見える!。レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!
    付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書その他【焦点版】くさび型質量(kg)1.4目盛【水平】最小1°倍率32倍感度10´/2mm範囲±15´制動方式磁気制動方式視界1°20´最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)±1.0防塵防水性能IP54相当寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140スタジア乗数100スタジア加数0
  • 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器

    アックスブレーン
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
    付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
  • 高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器

    アックスブレーン
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    ライン明るさ4モード切替可能!!。ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
    仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
  • 防塵・防水デジタルレベル アックスブレーン

    防塵・防水デジタルレベル

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    完全現場仕様!タフネスボディ!角度(°)・勾配(%)・立上がり(mm/m)表示切替可能。防塵・防水性能IP67相当。本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース質量(g)(電池含む)340使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4乾電池×3本最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°保管温度範囲(℃)-20~+70検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)
  • 塩ビ管用レベル アックスブレーン

    塩ビ管用レベル

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
    用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
  • ボックスレベル アックスブレーン

    ボックスレベル

    アックスブレーン
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • 超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン

    超小型レーザー墨出し器

    アックスブレーン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
    用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
  • 設備レベル(白・青) アックスブレーン

    設備レベル(白・青)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(白・緑) アックスブレーン

    設備レベル(白・緑)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(赤・青) アックスブレーン

    設備レベル(赤・青)

    アックスブレーン
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(赤・緑) アックスブレーン

    設備レベル(赤・緑)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(黒・緑) アックスブレーン

    設備レベル(黒・緑)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • ディレクターレベル蛍光カラー黄 アックスブレーン

    ディレクターレベル蛍光カラー黄

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ディレクターレベル蛍光カラー赤 アックスブレーン

    ディレクターレベル蛍光カラー赤

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ディレクターレベル蛍光カラー緑 アックスブレーン

    ディレクターレベル蛍光カラー緑

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ディレクターレベルスケルトン白 アックスブレーン

    ディレクターレベルスケルトン白

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • 回転レーザーレベル(三脚付) アックスブレーン

    回転レーザーレベル(三脚付)

    アックスブレーン
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
    用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本光源635nm赤色半導体レ-ザ-
  • エレベーター三脚(調整台付) アックスブレーン

    エレベーター三脚(調整台付)

    アックスブレーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
    用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
  • エレベーター三脚 アックスブレーン

    エレベーター三脚

    アックスブレーン
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
    用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
  • PLV-351専用受光器 アックスブレーン

    PLV-351専用受光器

    アックスブレーン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
    用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)