絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(611)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エスコ(261)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機)

    電工ケガキゲージマグネット付

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4996長さ(mm)70厚さ(mm)25高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度精度±1.5mm/mマグネットなし
  • ミニベベルボックス SK(新潟精機)

    ミニベベルボックス

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。底面マグネット付で、金属へ吸着させて測定できます。水平面からの測定が可能な絶対測定モード。任意の角度での0 設定が可能な比較測定(REF)モード。度(°)・勾配(%)の単位切替、数値の固定が可能です。自動バックライトオフ機能付(約30秒)。オートオフ機能付(約3 分)
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品充電ケーブル USB TypeC材質本体/ABS、ボタン/TPR、コネクタカバー/シリコン、磁石/ネオジム測定範囲360°(4×90)使用温度範囲(℃)約5~40電源リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh本体質量(g)25最小読取値(°)角度:0.05/ 勾配:0.01%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×20測定方法絶対測定・比較測定(REF)連続使用時間(時間)6充電時間(時間)1繰返し精度(°)0.1読取精度±0.3°
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4988材質(本体)アクリル樹脂質量(g)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8.5感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±2.5マグネットなし
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
    用途水平・垂直の測定材質アルミニウム厚さ(mm)25高さ(mm)56
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ SK(新潟精機)

    クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175測定範囲(mm)0~150(スケール)
  • グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)

    グリーンレーザー緑墨

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
    用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
    用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池
  • 方向コンパス SK(新潟精機)

    方向コンパス

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • クラックメジャー 快段目盛付 クリア SK(新潟精機)

    クラックメジャー 快段目盛付 クリア

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    1枚で幅、長さが測れます。 名刺サイズで携帯に便利です。
    用途壁面や基礎等のひび割れ測定トラスコ品番828-8347材質ポリエステル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。厚さ(mm)30高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/mマグネットなし
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1セット
    欠品中
    暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品収納ケース材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石電源単4形乾電池x1(別売)本体質量(g)70最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0マグネット3個RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ SK(新潟精機)

    レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
    用途水平・垂直・傾斜角の測定に吸着力(N)40精度読取:±0.5°角度の測定範囲(°)0-90最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • レベルメータ 快段目盛 SK(新潟精機)

    レベルメータ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
    用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
  • ハンディレベル SK(新潟精機)

    ハンディレベル

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
    用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
  • アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)

    アルミ収納ケース 緑墨用

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
    用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
  • レンザティック SK(新潟精機)

    レンザティック

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
    用途目標物の高精度な方角測定に。文字種別英字
  • ハンディレベルマグネット付 SK(新潟精機)

    ハンディレベルマグネット付

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
    用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
  • グリーンレーザー SK(新潟精機)

    グリーンレーザー

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
    用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1560ホイール直径(Φmm)約210測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
  • ピラーズキャッチネオ用替針 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ用替針

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)Φ0.6
  • レベルメイト SK(新潟精機)

    レベルメイト

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
    用途傾斜角測定。トラスコ品番377-5518長さ(mm)110厚さ(mm)20測定範囲0~360°高さ(mm)110質量(g)140精度(読取)±0.5°以内最小読取値
  • レベルポイント SK(新潟精機)

    レベルポイント

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
    寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値
  • 鳶レベル2 ゴールド SK(新潟精機)

    鳶レベル2 ゴールド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    189,800税込208,780
    1セット
    欠品中
    小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
    用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品収納ケース単3形乾電池×2材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄測定範囲(mm)±5.00/m電源単3形乾電池×2本体質量(g)770最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1080ホイール直径(Φmm)約100測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)アズワン品番64-4374-06最小単位(cm)1最大測定距離(m)999.99
  • 精密平形水準器 一般工作 SK(新潟精機)

    精密平形水準器 一般工作

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
    用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±2以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
    用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
  • ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付 SK(新潟精機)

    ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)