458件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッフ付検尺 マイゾックススタッフ付検尺マイゾックス
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
ハイスタッフ ストップボタン タジマツール(TJMデザイン)ハイスタッフ ストップボタンタジマツール(TJMデザイン)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷
ハイスタッフ用純正ストップボタン
トラスコ品番796-5125材質アルミ外形寸法(mm)縦30×横23×奥15本体質量(g)5
トラバーピン タジマツール(TJMデザイン)トラバーピンタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン直径(Φmm)3.5材質スチールピッチ(cm)赤白5
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅 タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅タジマツール(TJMデザイン)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨリボンロッド両サイド150E-1ヤマヨ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
テープ幅(mm)150仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
シムロンロッド軽巻ケース タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻ケースタジマツール(TJMデザイン)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。
テープ長さ(m)20m迄適合テープ幅(mm)60適合SYR-20Kトラスコ品番828-6856外形寸法(mm)縦260×横180×奥125本体質量(g)880
リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨリボンロッド両サイド120E-1ヤマヨ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)120仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
サンアルミ マイゾックスサンアルミマイゾックス
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
アルゴーST マイゾックスアルゴーSTマイゾックス
17,900税込19,690特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5段数5全縮(mm)1350付属品水準器(SB-60)、ケース付き質量(kg)3.8
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
46,980税込51,678
1本
当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
アルミロッド用クロス金具 SN-K2 STSアルミロッド用クロス金具 SN-K2STS
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ロッド用クロス金具です。
トラスコ品番706-8149幅(mm)68厚さ(mm)26全長(mm)64
クロスロッドおたすけくん 大平産業クロスロッドおたすけくん大平産業
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
特許取得済み鉄筋にクロスロッドを簡単引っかけ!作業の時短・効率化、1人で簡単に写真撮影が可能になります丈夫なポリカーボネート製で目盛が見やすいクリアボディです!
仕様特許登録番号:第7365740号、適応鉄筋径:D10~D25質量(kg)6.5
測量用伸縮ポール エスコ測量用伸縮ポールエスコ
12,700税込13,970
1本
24日以内出荷
20cm間隔での赤白表示。コンパクト収納なので携帯に便利。ゴムロック式。高度な絶縁体。
質量(g)590全長(m)3最小径(Φmm)継管:Φ17最大径(Φmm)継管:32収納寸法(m)0.74材質(ポール)グラスファイバー材質(ジョイント)ゴム継本数(本)6
丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付FSC藤原産業
59,980税込65,978
1組
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプFSC藤原産業
8,480税込9,328
1本
当日出荷
取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
材質ビニール製全長(mm)1100質量(kg)0.7レッド適合サイズ1m収納の目安20本
先端ドリル コノエ先端ドリルコノエ
2,498税込2,748
1袋(1本)
4日以内出荷
探検棒の先端ドリルです。ドリルを取り付けるピンも付属しています。
用途消耗した際に交換として。直径(mm)120径(mm)12
ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定ロッドテープ キューブ型リールセットシンワ測定
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックスマーキング石突LP-PN用替芯マイゾックス
1,098税込1,208
1個
欠品中
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
幅(mm)120質量(g)5400長さ(m)30
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
幅(mm)120質量(g)3830長さ(m)20
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
幅(mm)100質量(g)2260長さ(m)10
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
幅(mm)100質量(g)6490長さ(m)50
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
幅(mm)60質量(g)1680長さ(m)10
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)60質量(g)3240長さ(m)30
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
幅(mm)60質量(g)2310長さ(m)20
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
質量(g)1320本体寸法(mm)202×211×194
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
質量(g)1200本体寸法(mm)202×181×194
5m 測量ロッド アルミ製 エスコ5m 測量ロッド アルミ製エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納アズワン品番65-9273-31
ポールキャリングケース 大平産業ポールキャリングケース大平産業
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
UPS-22・FP-2M用。
タイプ2m2段 2本用
精密ピンポール用石突 大平産業精密ピンポール用石突大平産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
耐久性を重視しました。
タイプ円錐型石突全長(cm)5
精密ピンポール用石突 大平産業精密ピンポール用石突大平産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
先端が凹型になっています。
全長(cm)5
マンホールスケール 大平産業マンホールスケール大平産業
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
ポケットピンポール アラオポケットピンポールアラオ
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300赤/シルバー直径(Φmm)10関連資料(0.42MB)
マルチ標尺 アルミ製 シンワ測定マルチ標尺 アルミ製シンワ測定
4,798税込5,278
1組
当日出荷から翌々日出荷
右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS シンワ測定ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JISシンワ測定
25,980税込28,578
1個
当日出荷
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)60全長(m)30本体寸法(mm)284×174×124質量(g)2775目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)厚さ(mm)0.65
マグネット式ロッド立て 磁立くん(30cmタイプ) アイデア・サポートマグネット式ロッド立て 磁立くん(30cmタイプ)アイデア・サポート
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(300mm)×1、マグネット入りベース×1寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
測量ロッド(アルミ製) エスコ測量ロッド(アルミ製)エスコ
6,400税込7,040
1本
当日出荷
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。 スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。 50cm目盛側を垂直に自立させられます。 折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mmアズワン品番65-2169-79
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段シンワ測定
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
スタッフ・ポール