絞り込み
ブランド
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
- MCP(55)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- エスコ(10)
- HIOKI(日置電機)(9)
- ライン精機(9)
- 山本電機製作所(8)
- 三和電気計器(7)
- 小野測器(6)
- 藤田電機製作所(6)
- SK(新潟精機)(5)
- マザーツール(5)
- 大菱計器製作所(4)
- マイゾックス(4)
- グッドマン(4)
- TIME(4)
- KIKUSUI(4)
- アルファーミラージュ(3)
- GREAT TOOL(2)
- 古里精機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
特価

スペクトラム・アナライザ FPC
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥369,800~税込¥406,780~1台45日以内出荷低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
スペクトラム・アナライザ FPH
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値