絞り込み
ブランド
  • MCP
  • GREAT TOOL(2)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • KIKUSUI(4)
  • SK(新潟精機)(5)
  • TIME(4)
  • アルファーミラージュ(3)
  • エスコ(10)
  • グッドマン(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • マイゾックス(4)
  • マザーツール(5)
  • ライン精機(9)
  • 三和電気計器(7)
  • 古里精機製作所(2)
  • 大菱計器製作所(4)
  • 小野測器(6)
  • 山本電機製作所(8)
  • 藤田電機製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流電流計 MCP

    直流電流計

    MCP(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
  • ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
  • クリップ式可変抵抗器 MCP

    クリップ式可変抵抗器

    MCP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
  • ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
  • クリップ式可変コンデンサ MCP

    クリップ式可変コンデンサ

    MCP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様内部残余コンデンサ:50pF質量(kg)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
  • 携帯用ホイートストンブリッジ MCP

    携帯用ホイートストンブリッジ

    MCP
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
    仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様内部残余インダクタ:0.6μH質量(kg)450最大電流(A)100mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    7日以内出荷
    8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
    仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
  • オーディオ・ジェネレータ MCP

    オーディオ・ジェネレータ

    MCP
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    64日以内出荷
    オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
    質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
  • ダブルブリッジ MCP

    ダブルブリッジ

    MCP
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
    仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)(標準)0.001~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.2%~1%動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)0.000~11
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10K

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)10最大電流(A)0.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    64日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • アナログ電圧計 MCP

    アナログ電圧計

    MCP
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    レンジACA:3V~1000V(6段階)、DCV:100mV~1000V(8段階)測定値ACV, DCV確度1.5%(DC),2%(AC)
  • 精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    精密ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
  • 携帯用直流電位差計 MCP

    携帯用直流電位差計

    MCP
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
    仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%動作温度(℃)5~35動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
  • ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20 MCP

    ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20

    MCP
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    52日以内出荷
    絶縁変圧器を備えた主電源から分離 ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力 マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器 4mm接続用セーフティソケット
    仕様ブリッジ整流器:400V/25A質量(kg)約9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×170×200交流出力1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A直流出力AC出力に対応
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.65K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.65K

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(kΩ)1.65最大電流(A)0.63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-500 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-500

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    64日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)500最大電流(A)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-165 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-165

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)165最大電流(A)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-50 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-50

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)50最大電流(A)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-16.5 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-16.5

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)16.5最大電流(A)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-5K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-5K

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.6 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.6

    MCP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)1.6最大電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3K

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)3.3最大電流(A)0.31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-1K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-1K

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)1最大電流(A)0.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)330最大電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-100 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-100

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)100最大電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-33 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-33

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    64日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)33最大電流(A)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10

    MCP
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)10最大電流(A)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-3.3K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-3.3K

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(kΩ)3.3最大電流(A)0.22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-1K MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-1K

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(kΩ)1最大電流(A)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-330 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-330

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)330最大電流(A)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)100最大電流(A)1.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)33最大電流(A)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10

    MCP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)10最大電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • 基礎学習キット M21-2000 MCP

    基礎学習キット M21-2000

    MCP
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
    用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 基礎学習キット M21-1100 MCP

    基礎学習キット M21-1100

    MCP
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    52日以内出荷
    使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
    用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 基礎学習キット M21-1000 MCP

    基礎学習キット M21-1000

    MCP
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
    仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 電源内蔵ブレッドボード M21-600 MCP

    電源内蔵ブレッドボード M21-600

    MCP
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    低コストで理想的なブレッドボードのツール 共通使用の交流・直流電源付き
    仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント質量(kg)約4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品