絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
精度
  • ±0.3%
  • ±0.25%(17)
  • ±0.35%(2)
  • ±0.5%(5)
  • ±1%(11)
  • ±1.5%(5)
  • ±1.6%(296)
  • ±2%(6)
  • ±2.5%(29)
  • ±3%(21)
  • その他(53)
ブランド
  • 長野計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計