絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
精度
  • ±0.35%
  • ±0.25%(17)
  • ±0.3%(1)
  • ±0.5%(5)
  • ±1%(11)
  • ±1.5%(5)
  • ±1.6%(296)
  • ±2%(6)
  • ±2.5%(29)
  • ±3%(21)
  • その他(53)
ブランド
  • 長野計器(1)
  • バルコム(1)
長野計器・バルコム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~1(1)
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
デジタル圧力計 バルコムデジタル圧力計バルコム
72,980税込80,278
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
保護等級IP65相当

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計