絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • R(PT) 1/4(2)
  • R(PT) 3/8(1)
  • その他(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.6
  • 0~1(3)
  • -0.04~0(4)
  • -0.05~0(4)
  • -0.06~0(4)
  • -0.07~0(4)
  • -0.1(4)
  • -0.1~0(146)
  • -0.1~0.1(2)
  • -0.1~0.16(2)
  • -0.1~0.2(2)
  • -0.1~0.25(2)
  • -0.1~0.3(2)
  • -0.1~0.4(2)
  • -0.1~0.5(2)
  • -0.1~0.6(2)
  • -0.1~1(4)
  • -0.1~1.5(2)
  • -0.1~1.6(2)
  • -1~0(3)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 103(1)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(2)
ケース形状
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
気体・液体
精度
  • ±2.5%(1)
  • その他(2)
±2.5%・その他
ブランド
  • 長野計器(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
長野計器・TOKO(東洋計器興業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/4(2)
G(PF) 3/8(1)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 1/4(2)
R(PT) 3/8(1)
その他(2)
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15長野計器
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)埋込形圧力計(SUS316)TOKO(東洋計器興業)
7,598税込8,358
1個
16日以内出荷
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計