絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0(1)
  • -0.1~0.1(31)
  • -0.1~0.15(2)
  • -0.1~0.16(6)
  • -0.1~0.2(31)
  • -0.1~0.25(15)
  • -0.1~0.3(31)
  • -0.1~0.35(2)
  • -0.1~0.4(31)
  • -0.1~0.5(24)
  • -0.1~0.6(31)
  • -0.1~0.7(13)
  • -0.1~1(32)
  • -0.1~1.5(16)
  • -0.1~1.6(18)
  • -0.1~2(29)
  • -0.1~2.5(15)
  • -0.1~3.5(2)
  • -0.1~4(2)
ねじの呼び
  • 1/4(6)
  • 3/8(9)
  • 1/2(9)
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(17)
  • G(PF) 1/2(7)
  • R(PT) 1/4(2)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(5)
外径(Φmm)
  • 60(11)
  • 63(3)
  • 75(25)
  • 78(7)
  • 90(1)
  • 100(25)
  • 103(7)
  • 150(11)
  • 153(3)
  • 154(3)
  • 200(6)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(21)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(13)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(7)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(4)
測定流体
  • 気体(7)
  • 液体(5)
最小目盛(MPa)
  • 0.005(6)
  • 0.01(7)
  • 0.02(7)
  • 0.05(7)
  • 0.1(14)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1
精度
  • ±1.6%
  • その他(12)
校正証明書
  • 付き(11)
付き
ブランド
  • 第一計器(16)
  • 旭計器工業(9)
  • TOKO(東洋計器興業)(7)
第一計器・旭計器工業・TOKO(東洋計器興業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
一般連成計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.
一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
一般連成計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
22,900税込25,190特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
一般連成計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
IPT一般圧力計 SUS製 第一計器IPT一般圧力計 SUS製第一計器
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製第一計器
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類密閉型連成計寸法L(mm)14寸法a(mm)20寸法D(Φmm)90材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋寸法b(mm)48寸法h(mm)76寸法f(mm)18材質(接続部)SUS特性耐食
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅特性耐振種類一般連成計ねじの種類G
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計寸法L(mm)17ねじの種類G材質(ケース)アルミ金色測定流体蒸気用寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲(MPa)-0.1~1ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1種類密閉形連成計
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,598税込2,858
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性一般パネルカット寸法(mm)Φ66
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計ねじの種類G精度±1.6%F.S測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般
一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ100TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類一般連成計ねじの種類G(PF)
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形 旭計器工業ブルドン管連成計 D形旭計器工業
15,930税込17,523
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 A形 旭計器工業ブルドン管連成計 A形旭計器工業
14,830税込16,313
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 旭計器工業密閉形連成計 A形旭計器工業
16,480税込18,128
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
9,590税込10,549
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類連成計測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR1/2形状【ケース外観】ASケース形状A枠(立型つば無し)種類連成計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

連成計