絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(10)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(7)
  • 0~0.3(3)
  • 0~0.4(8)
  • 0~0.5(11)
  • 0~0.6(9)
  • 0~1(10)
  • 0~1.6(8)
  • 0~2(11)
  • 0~2.5(9)
  • 0~3(5)
  • 0~4(9)
  • 0~5(5)
  • 0~6(10)
  • 0~10(13)
  • 0~16(10)
  • 0~25(13)
  • 0~40(9)
  • 0~60(7)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(11)
  • G(PF) 3/8(12)
  • G(PF) 1/2(3)
  • R(PT) 1/4(8)
  • R(PT) 3/8(3)
  • R(PT) 1/2(3)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(10)
  • 63(1)
  • 65(5)
  • 67(3)
  • 67.8(1)
  • 68(2)
  • 75(8)
  • 81(5)
  • 82(4)
  • 100(8)
  • 104(3)
  • 106(4)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(21)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(3)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(11)
  • 液体(12)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(6)
  • 0.005(5)
  • 0.01(9)
  • 0.02(5)
  • 0.05(9)
  • 0.1(9)
  • 0.2(7)
  • 0.5(8)
  • 1(9)
  • 2(2)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
校正証明書
  • 付き(5)
付き
精度
  • ±1.6%
  • ±0.4%(1)
  • ±1%(2)
  • ±1.5%(45)
  • ±2.5%(3)
  • ±3%(4)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 右下精器製造(9)
  • 第一計器(7)
  • エスコ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
モノタロウ・右下精器製造・第一計器・エスコ・大阪ジャッキ製作所・NACHI(不二越)・TOKO(東洋計器興業)・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(10)
0~0.5(11)
0~1(10)
0~2(11)
0~4(9)
0~6(10)
0~10(13)
0~16(10)
0~25(13)
0~40(9)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウグリセリン入り圧力計(G立形)モノタロウ(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ75右下精器製造(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ100右下精器製造(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型右下精器製造
7,598税込8,358
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
油入圧力計 NACHI(不二越)油入圧力計NACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水、空気指示誤差±0.3%/10℃
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,198税込6,818
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B型式GRK大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計測定流体
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ右下精器製造
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ右下精器製造
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32精度(%)±1.6FS大きさ100寸法h(mm)77材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
8,598税込9,458
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計測定流体気体、液体
圧力計 (グリセリン入り) エスコ圧力計 (グリセリン入り)エスコ
5,098税込5,608特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,598税込5,058
1個
当日出荷
大きさ60Φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。
形状ケース形状Aケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)‐5~50ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4R材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計