絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: フォースゲージ

466件中 441~466件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
  • 飛散防止カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    飛散防止カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    試料の飛散防止用カバー。アクリル製。
    用途様々な材料試験に材質アクリル製
  • 下部アダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    下部アダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
    下部治具をずらして取り付けたいときに使用。
    用途様々な材料試験に 下部治具をずらして取り付けたいときに
  • 延長ロッド A&D(エー・アンド・デイ)

    延長ロッド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。 長さ80mm。 アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)80寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ深さ(mm)14
  • 円錐圧子 A&D(エー・アンド・デイ)

    円錐圧子

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    先端円錐形状。 角度90度、直径10mm、長さ20mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10
  • V溝圧子 A&D(エー・アンド・デイ)

    V溝圧子

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    32日以内出荷
    先端V溝角度90度。 直径10mm、長さ20mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10
  • フック A&D(エー・アンド・デイ)

    フック

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    フック開口部は幅6mm、フック内は直径10mm。 ひも状のものを引っかけることが可能。
    用途様々な材料試験に寸法(mm)フック開口部は幅6、フック内は直径10
  • デジマチックケーブルDS2用 イマダ

    デジマチックケーブルDS2用

    イマダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番838-4760RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動トルク試験機 ニデックドライブテクノロジー

    電動トルク試験機

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1個
    5日以内出荷
    サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
    デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングストローク電動スタンド FGS-50E ニデックドライブテクノロジー

    ロングストローク電動スタンド FGS-50E

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    5日以内出荷
    ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
    ストローク(mm)400電源AC100~AC240±10%耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)500
  • フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1個
    当日出荷
    2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
    ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)

    デジタルフォースゲージ FG-20KG

    TGK(東京硝子器械)
    ¥98,900税込¥108,790
    1個
    6日以内出荷
    最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
    TGK品番825-63-79-03型式FG-20KG測定範囲0.01~20kg質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
  • 圧子Φ20 アイコーエンジニアリング

    圧子Φ20

    アイコーエンジニアリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
  • デュヌーイ表面張力試験器 伊藤製作所(粉砕機)

    デュヌーイ表面張力試験器

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台(1台)
    21日以内出荷
    常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
    付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1質量(kg)2.2測定範囲目盛:0~180最小読取値0.1dyne/cm(10-6N)大きさ250×250×270mm
  • ZT用摩擦係数ソフトウェア イマダ

    ZT用摩擦係数ソフトウェア

    イマダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編。集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力すること。ができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
    適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
  • 電動トルクスタンド MTS シリーズ イマダ

    電動トルクスタンド MTS シリーズ

    イマダ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    31日以内出荷
    一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
    用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
  • 手動回転補助治具 SDT シリーズ イマダ

    手動回転補助治具 SDT シリーズ

    イマダ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
  • MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダ

    MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

    イマダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    31日以内出荷
    トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約270最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

    イマダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約190最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小) イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小)

    イマダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約100最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
  • DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダ

    DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

    イマダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約290最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
  • データ処理ソフト 三商

    データ処理ソフト

    三商
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア イマダ

    デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア

    イマダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 接続ケーブル(DTMXシリーズ) ニデックドライブテクノロジー

    接続ケーブル(DTMXシリーズ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上試験機用スタンド ニデックドライブテクノロジー

    卓上試験機用スタンド

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ