絞り込み
ブランド
  • アイコーエンジニアリング
  • イマダ(179)
  • RS PRO(123)
  • ニデックドライブテクノロジー(42)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(35)
  • 今田製作所(31)
  • 大場計器(10)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • 日本計測システム(8)
  • EVN(5)
  • アズワン(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マザーツール(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • 富士インパルス(1)
  • 三商(1)
  • NIDEC SHIMPO(1)
定格容量(N)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 500(4)
  • 1000(3)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
10(2)
20(2)
50(2)
100(2)
200(2)
500(4)
1000(3)
フォースゲージ アイコーエンジニアリングフォースゲージアイコーエンジニアリング
75,980税込83,578
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
卓上型電動スタンド アイコーエンジニアリング卓上型電動スタンドアイコーエンジニアリング
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード5~100mm/min
縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンドアイコーエンジニアリング
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)500(50kgf)質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング分離型デジタルフォースゲージアイコーエンジニアリング
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
高荷重分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング高荷重分離型デジタルフォースゲージアイコーエンジニアリング
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージです。 分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びに便利です。
付属品表示計: RZE-S、ロードセル: MODEL-3200、セルケーブル (1.5m)、ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル:MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え最小表示(N)1(0.1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応容量(kN)2(200kgf)
縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンドアイコーエンジニアリング
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)500(50kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ