絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CHINO(チノー)(26)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- HIOKI(日置電機)(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- T&D(ティアンドデイ)(21)
- testo(テストー)(7)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(2)
- オメガエンジニアリング(15)
- カスタム(2)
- シマデン(5)
- シンワ測定(1)
- 佐藤計量器製作所(11)
- 安立計器(21)
- 山里産業(ヤマリ)(2)
- 鶴賀電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

熱電対コネクタ ミニ
¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
コミュニケーションポート
T&D(ティアンドデイ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5本体質量(g)約25インターフェースデータロガー間:光通信、PC間:USB通信通信方法USB通信、光通信アズワン品番1-5020-22RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
ACアダプター
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり低温電池セット
T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジペン(紫)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル
T&D(ティアンドデイ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151耐熱温度(℃)-25~60アズワン品番6-8030-17防水性なし
ACアダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(55枚)当日出荷用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
T&D 大容量バッテリパック
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
メジャーリング
リードハンマー・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(120個)当日出荷メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。 直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。 定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。 焼成条件の共通化が可能となります。用途ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。
温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション
T&D(ティアンドデイ)¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301
CHINO(チノー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
チューブ・温度計ホルダー
神田ゴム化学¥569税込¥6261個当日出荷クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。適合(ビーカー)200mL以上材質ポリプロピレン
温度入力デジタルパネルメータ
鶴賀電機(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似
カートリッジペン(赤)
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165色赤
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池測定温度範囲(℃)-20~400画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品