絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SKC(環境測定)(464)
  • ガステック(121)
  • HORIBA(堀場製作所)(57)
  • 小野測器(34)
  • 大平産業(27)
  • カノマックス(KANOMAX)(17)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • 旭製作所(15)
  • testo(テストー)(12)
  • コスモスビード(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • JFEアドバンテック(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • SK TAIHEI(9)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • マイゾックス(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • [EA770X-1用] チップカッター エスコ

    [EA770X-1用] チップカッター

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。
    仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
  • 百葉箱 エスコ

    百葉箱

    エスコ
    172,100税込189,310
    1台
    翌日出荷
    本体組立済みの為、簡単設置。
    付属品脚4本、取付ボルト(3/8”×125mm)×8本質量(kg)本体約20/脚4本約14外寸(mm)620×620×1500内寸(mm)300×300×450
  • 百葉箱(壁掛け) エスコ

    百葉箱(壁掛け)

    エスコ
    98,300税込108,130
    1台
    翌日出荷
    壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
    質量(kg)10外寸(mm)425×330×650内寸(mm)200×127×390取付穴径(Φmm)【ボルト】5
  • アネモメーター(一般風速・微風速用) エスコ

    アネモメーター(一般風速・微風速用)

    エスコ
    82,500税込90,750
    1個
    翌日出荷
    付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H)質量(g)280(電池除く)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)表示デジタルLCD表示センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m)使用環境温度(℃)+5~+40
  • センサー延長棒 エスコ

    センサー延長棒

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
環境測定その他関連用品