絞り込み
ブランド
- エスコ
- SKC(環境測定)(464)
- ガステック(122)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- 小野測器(34)
- 大平産業(27)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- 旭製作所(15)
- testo(テストー)(12)
- コスモスビード(12)
- climbing(クライミング)(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- JFEアドバンテック(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- SK TAIHEI(8)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む
![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)
[EA770X-1用] チップカッター
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
百葉箱
エスコ¥172,100税込¥189,3101台翌日出荷本体組立済みの為、簡単設置。付属品脚4本、取付ボルト(3/8”×125mm)×8本質量(kg)本体約20/脚4本約14外寸(mm)620×620×1500内寸(mm)300×300×450
百葉箱(壁掛け)
エスコ¥98,300税込¥108,1301台翌日出荷壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。質量(kg)10外寸(mm)425×330×650内寸(mm)200×127×390取付穴径(Φmm)【ボルト】5
アネモメーター(一般風速・微風速用)
エスコ¥82,500税込¥90,7501個翌日出荷付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H)質量(g)280(電池除く)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)表示デジタルLCD表示センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m)使用環境温度(℃)+5~+40





![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)