カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(8)
- 0~100(8)
- 0~150(2)
- 0~200(4)
- 0~600(2)
- 0~800(2)
- -10~50(1)
- -20~50(4)
- -30~50(2)
- -30~100(2)
- -30~250(2)
- -30~600(3)
- -33~220(2)
- -40~50(3)
- -40~80(3)
- -40~250(5)
- -50~50(2)
- -50~70(2)
- -50~300(2)
- -100~300(2)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(3)
特性
- その他(3)
- 防水(2)
特殊用途
- その他(7)
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,007)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(460)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る

温度データロガー
エスコ¥5,250税込¥5,7751個当日出荷付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
空調用2点計測デジタル温度計
エスコ¥7,350税込¥8,0851台(1台)翌日出荷エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示可能なデジタル温度計。 MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します。 従来タイプに比べサンプリング速度が約2倍。 ケース穴付きの為、Sフックを使用することが出来ます。 収納時はコンパクト設計。 先端は、吸引口・フラップに取付けやすいワニ口クリップ。付属品手帳型収納ケース寸法(mm)【センサー クリップ部】25(W)×67(L) 【先端部】Φ6質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×14×114分解能0.1機能データーホールド、オートパワーオフ付、MIN/MAXメモリ機能温度センサーサーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371台当日出荷寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1
-33/+220℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷温度範囲(℃)-33~220精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95
熱中症予防表示板
エスコ¥9,600税込¥10,5601台(1台)翌日出荷材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
0-100℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷測定範囲(℃)0/100精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
湿度計
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
最高・最低温湿度計 デジタル
エスコ¥2,220税込¥2,4421個当日出荷材質ABS寸法(mm)88×16×48測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH質量(g)41電源LR44×1個(付属)精度±1℃分解能(℃)1機能最高最低温湿度表示
ポータブル酸素モニター
エスコ¥43,000税込¥47,3001個翌日出荷長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,850税込¥3,1351個当日出荷温度計とタイマー、2つの機能を持っています寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1
0-120℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷測定範囲(℃)0/120精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル1001目盛(℃)5取付ねじなし温度表示方式アナログリード線長さ(m)2
冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌々日出荷壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
熱線式風速・風温・風量計
エスコ¥68,000税込¥74,8001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
エスコ¥40,000税込¥44,0001台当日出荷付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン寸法(mm)30×20×130(H)質量(g)90電源単4電池×2本(付属)精度±3ppm分解能(ppm)1![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計
エスコ(2件のレビュー)¥20,300税込¥22,3301個当日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
バイメタル式温度計
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
アスファルト温度計
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌々日出荷感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175
デジタル温度計 -30℃~70℃
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質ABS寸法(mm)65×13×42質量(g)30電源LR1130×1本 (付属)測定範囲(℃)-30~70分解能(℃)0.1
バイメタル式温度計
エスコ¥12,500~税込¥13,750~1個翌日出荷バイメタルを利用した工業用温度計です。測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10寸法(mm)8ケース外径(Φmm)80材質ケース:SUS304、透明板:ガラス材質(ケース)SUS304取付ねじ無し測定対象温度温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠
紫外線検知材 (超高感度)
エスコ¥6,100税込¥6,7101箱(100枚)翌日出荷不可逆性 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。 UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ガンマ線、電子線照射確認 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 変色が不十分な場合、退色することがあります。 直接肌に貼らないでください。 紫外線を受けると無色から有色へ変更仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:超高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤










![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)













![5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195522-170405-02.jpg)







![[-10/+110℃]防水デジタル温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190263-170405-02.jpg)


![[EA705EH用] 交換用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163234-170405-02.jpg)

![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)